EATON BRシリーズ サブフィードラグ
Eaton BR シリーズ サブフィード ラグは、BR シリーズ ロードセンターおよび配電盤とともに使用され、入力電力線を電気パネルに接続します。 これらは通常、追加のサーキットブレーカースペースを追加しながら、メインパネルに接続するためのサブパネルで使用されます。
動作メカニズム
- これらのサブ給電ラグはサブパネルの背面に取り付けられ、端子ネジを使用して入力電力線に接続します。
- 次に、入力電力をサブパネル内の回路ブレーカー スペースに分配します。
- 回路ブレーカー スペースに取り付けられた個々の回路ブレーカーは、回路上の電流が定格を超えるとトリップ (オープン) し、サブパネル内の電気回路を過電流や短絡から保護します。
- その後、電力は、照明、コンセント、電化製品など、サブパネルに接続されているさまざまな電気コンポーネントに分配されます。
よくある質問
これらの Eaton BR シリーズ サブフィード ラグの現在の定格は何ですか?
125、150、225
Eaton BR シリーズのサブフィード ラグのメンテナンス方法は?
- 端子ネジがしっかり締まっているか定期的に確認してください
- ラグに損傷や腐食がないか点検します
- 必要に応じてラグを交換する
これらのイートン BR シリーズ サブフィード ラグはどのような規格に準拠していますか?
Eaton BR シリーズのサブフィード ラグは、ユーザーの安全性を強化するために UL リストにログインされています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアーツールアクセサリー
- ダクトレススプリットシステムA / Cおよびヒートポンプ
- リニアガイドレール
- バキュームモーター
- ヒュームフードフィルター
- ノミとハンドドリルをパンチします
- ドラム
- ヒューズ
- 銅
- 潤滑剤
- MILLER ELECTRIC 溶接接点のヒント
- GRAINGER ターボロータリースプレーノズル
- LCN ドアクローザーカバー13インチ
- VULCAN HART ブロワー
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 4-8 Un
- MUELLER STEAM Yストレーナー
- ARO クランプ
- SMC VALVES ITV3000シリーズレギュレータ
- EATON Cシリーズ 電子配線用遮断器 HNW型 Nフレーム
- NIBCO ダブル DWV エルボ、鍛造および鋳造銅