ハッベル配線装置-KELLEMS HBL500 シリーズ レースウェイ継手
形式 | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | レースウェイタイプ | サブカテゴリ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5703IV | - | レースウェイサポートクリップ | 2.51 " | メタリック | クリップ | - | ¥255 | |
B | HBL5715IVA | 3.06 " | レースウェイティー | 3.03 " | メタリック | ティー | 1.14 " | ¥1,912 | |
C | HBL5786IVA | 3.89 " | 調整可能なオフセットコネクタ | 1.5 " | メタリック | コネクタ | 1.84 " | ¥4,828 | |
D | HBL57442IVA | 4.54 " | レースウェイ | 4.64 " | スイッチおよびレセプタクルボックス、XNUMX ギャングエクストラディープ、メタリック | ボックス(BOX) | 2.75 " | ¥9,394 | |
E | HBL5744S2IVA | 4.54 " | レースウェイ | 4.64 " | スイッチおよびレセプタクルボックス、深さ XNUMX 連、金属製 | ボックス(BOX) | 2.25 " | ¥7,775 | |
F | HBL5744SIVA | 4.54 " | レースウェイ | 2.82 " | スイッチおよびレセプタクルボックス、XNUMX ギャング深さ、金属製 | ボックス(BOX) | 2.25 " | ¥6,402 | |
G | HBL5747IVA | 4.54 " | レースウェイ | 2.82 " | スイッチおよびレセプタクルボックス、ワンギャング浅型、金属製 | ボックス(BOX) | 1.38 " | ¥2,722 | |
H | HBL57482IVA | 4.54 " | レースウェイ | 4.64 " | スイッチおよびレセプタクルボックス、XNUMX 連、金属製 | ボックス(BOX) | 1.75 " | ¥5,720 | |
I | HBL5751IVA | 4.54 " | 延長ボックス | 2.82 " | メタリック | ボックス(BOX) | 1.38 " | ¥2,989 | |
J | HBL5748IVA | 4.54 " | レースウェイ | 2.82 " | スイッチおよびレセプタクルボックス、ワンギャング、メタリック | ボックス(BOX) | 1.75 " | ¥3,147 | |
K | HBL5751AIVA | 4.54 " | エクステンションボックスディープ | 2.82 " | メタリック | ボックス(BOX) | 1.75 " | ¥3,693 | |
L | HBL5738IVA | 4.75 " | レースウェイ | - | フィクスチャボックスシングルギャング、メタリック | ボックス(BOX) | 1.02 " | ¥4,670 |
HBL500シリーズレースウェイフィッティング
Hubbell 配線デバイス-Kellems HBL500 シリーズ レースウェイ フィッティングは、レースウェイを取り付け、保護し、カバーするように設計されています。 Hubbell Kellems レースウェイ ボックスは、複数の接続ポイント、レセプタクル、スイッチ用の内部スペース配線とカットアウトを提供するために、フェイスプレートとともに使用されます。 500 シリーズと 750 シリーズの両方のレースウェイに最適です。 スチール構造により耐久性、耐衝撃性に優れ、軽量なボディを実現しています。 1 および 2 ギャング オプション、クリップ、コネクタ、ティーが用意されている幅広いレースウェイ ボックスからお選びください。
Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています HBL500シリーズ レースウェイアクセサリ カバー、ストラップ、エルボーを含む。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- キャビネットの排気および供給ファン
- はんだ
- コイルフック
- エアホース
- エアホース/電気コードコンビネーションリール
- 噴霧器とスプレッダー
- ホースクランプ
- 液面計と視力インジケーター
- ツール収納
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- DYNABRADE 3-1 / 2 "ビニールまたはフックフェイスパッド付きエアランダムオービタルサンダー
- DAYTON 屋内ダクト炉、BtuH入力150000
- PELICAN 折りたたみ式、デュアル(AC / DC)一時的な現場照明
- VALLEY CRAFT シングル/ダブルシリンダーハンドトラック、600ポンド
- SPEEDAIRE サイトグラス空気圧コンデンセートセパレーター付き手動金属
- METRO PSシリーズ、スーパーエレクタサイトセレクト、シェルフポスト
- COOPER B-LINE B570Aシリーズポストベース
- ALL GEAR バズーカ アーボリスト クライミング ライン
- LINN GEAR テーパーロックシリーズ ブシュ スチール
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、2HCB、エラストマーカップリング