入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レースウェイ |
色 | 象牙 |
高さ | 4.54 " |
長さ | 4.64 " |
材料 | 鋼 |
レースウェイタイプ | スイッチおよびレセプタクルボックス、XNUMX 連、金属製 |
サブカテゴリ | ボックス(BOX) |
UPC | 783585423531 |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8302496055 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | レースウェイタイプ | サブカテゴリ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL5703IV | - | レースウェイサポートクリップ | 2.51 " | メタリック | クリップ | - | ¥255 | ||
HBL5715IVA | 3.06 " | レースウェイティー | 3.03 " | メタリック | ティー | 1.14 " | ¥1,912 | ||
HBL5738IVA | 4.75 " | レースウェイ | - | フィクスチャボックスシングルギャング、メタリック | ボックス(BOX) | 1.02 " | ¥4,670 | ||
HBL57442IVA | 4.54 " | レースウェイ | 4.64 " | スイッチおよびレセプタクルボックス、XNUMX ギャングエクストラディープ、メタリック | ボックス(BOX) | 2.75 " | ¥9,394 | ||
HBL5744S2IVA | 4.54 " | レースウェイ | 4.64 " | スイッチおよびレセプタクルボックス、深さ XNUMX 連、金属製 | ボックス(BOX) | 2.25 " | ¥7,775 | ||
HBL5744SIVA | 4.54 " | レースウェイ | 2.82 " | スイッチおよびレセプタクルボックス、XNUMX ギャング深さ、金属製 | ボックス(BOX) | 2.25 " | ¥6,402 | ||
HBL5747IVA | 4.54 " | レースウェイ | 2.82 " | スイッチおよびレセプタクルボックス、ワンギャング浅型、金属製 | ボックス(BOX) | 1.38 " | ¥2,722 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。