DAYTON 屋内ダクト炉、BtuH 入力 150000
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6RJV9 | 37 " | 37.75 " | 120 | ¥600,131 | |
B | 6RJW6 | 37 " | 37.75 " | 115V AC | ¥525,916 | |
B | 6RJX3 | 37 " | 37.75 " | 120 | ¥600,131 | |
A | 6RJV2 | 37 " | 37.75 " | 120 | ¥532,656 | |
C | 6RJY7 | 40 " | 36 " | 120 | ¥926,763 | |
C | 6RJY0 | 40 " | 36 " | 120 | ¥868,942 |
屋内ダクト炉、BtuH入力150000
Dayton 屋内ダクト炉は、商業エリア、工業エリア、住宅エリアなどの屋内スペースに暖房ソリューションを提供します。 これらのダクト炉はガス燃料を動力源とし、直接火花点火技術による瞬間燃焼を実現し、最大 150000 BtuH の熱出力を生成します。 効率的な加熱を実現するダイレクト スパーク技術による開放燃焼と、1389 CFM の空気流量を提供するファンを備えています。 Dayton ガス焚きダクト炉には、未燃の燃料/ガスが周囲に広がるのを防ぐために、アルミメッキ鋼構造のクラムシェル熱交換器とファンの時間遅延機能が装備されています。 洗浄やメンテナンスのために炉の底部から簡単にアクセスできます。 奥行き 37 インチと 40 インチの幅広い屋内ダクト炉からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自動車の外観
- パウダーバルクレベルコントロール
- ペイントプライマーシーラー錆リフォーマー
- バッテリーおよびケーブルコネクタ
- ドックレベラー
- 浴槽/蛇口
- ホッパーとキューブトラック
- 研磨マウントポイント
- チェーンとツール
- 空気圧モーター
- TOUGH GUY 18 "フロアスキージ
- KLEIN TOOLS 絶縁されたラインマンプライヤー
- OETIKER 178シリーズ無段ねじクランプ、ステンレス鋼
- ANVIL 軽量ハンガーサポート
- DAZOR LEDストレッチビュークランプベース拡大鏡、33インチ
- TRICO おねじコネクタ
- EATON Danfoss H009 シリーズ ゴム製油圧編組ホース
- SPEAKMAN ネオコレクションシリーズ トイレットペーパーホルダー
- MASTER APPLIANCE ラベル
- IRONCLAD Kong Dexterity スーパーグリップ グローブ