ガス焚きダクト炉
上向流炉、天然ガス
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | GMES800603AN | 見積依頼 |
B | GMES961005CN | 見積依頼 |
A | GMES801005CN | 見積依頼 |
屋内ダクト炉、BtuH入力150000
Dayton 屋内ダクト炉は、商業エリア、工業エリア、住宅エリアなどの屋内スペースに暖房ソリューションを提供します。 これらのダクト炉はガス燃料を動力源とし、直接火花点火技術による瞬間燃焼を実現し、最大 150000 BtuH の熱出力を生成します。 効率的な加熱を実現するダイレクト スパーク技術による開放燃焼と、1389 CFM の空気流量を提供するファンを備えています。 Dayton ガス焚きダクト炉には、未燃の燃料/ガスが周囲に広がるのを防ぐために、アルミメッキ鋼構造のクラムシェル熱交換器とファンの時間遅延機能が装備されています。 洗浄やメンテナンスのために炉の底部から簡単にアクセスできます。 奥行き 37 インチと 40 インチの幅広い屋内ダクト炉からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton 屋内ダクト炉は、商業エリア、工業エリア、住宅エリアなどの屋内スペースに暖房ソリューションを提供します。 これらのダクト炉はガス燃料を動力源とし、直接火花点火技術による瞬間燃焼を実現し、最大 150000 BtuH の熱出力を生成します。 効率的な加熱を実現するダイレクト スパーク技術による開放燃焼と、1389 CFM の空気流量を提供するファンを備えています。 Dayton ガス焚きダクト炉には、未燃の燃料/ガスが周囲に広がるのを防ぐために、アルミメッキ鋼構造のクラムシェル熱交換器とファンの時間遅延機能が装備されています。 洗浄やメンテナンスのために炉の底部から簡単にアクセスできます。 奥行き 37 インチと 40 インチの幅広い屋内ダクト炉からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
屋内ダクト炉、BtuH入力300000
Dayton 屋内ダクト炉は、商業エリア、工業エリア、住宅エリアなどの屋内スペースに理想的な暖房ソリューションを提供します。 これらのダクト炉はガス燃料を使用し、瞬間的に燃焼します。 直接火花点火技術を採用しており、最大 300000 BtuH の熱出力を生成します。 また、効率的に加熱するためのダイレクト スパーク技術による開放燃焼も備えています。 これらの炉は底部から簡単にアクセスできるので、掃除が簡単です。 奥行き 37 インチと 40 インチの幅広い屋内ダクト炉からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton 屋内ダクト炉は、商業エリア、工業エリア、住宅エリアなどの屋内スペースに理想的な暖房ソリューションを提供します。 これらのダクト炉はガス燃料を使用し、瞬間的に燃焼します。 直接火花点火技術を採用しており、最大 300000 BtuH の熱出力を生成します。 また、効率的に加熱するためのダイレクト スパーク技術による開放燃焼も備えています。 これらの炉は底部から簡単にアクセスできるので、掃除が簡単です。 奥行き 37 インチと 40 インチの幅広い屋内ダクト炉からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
屋内ダクト炉、BtuH入力350000
デイトンのガス加熱ダクト炉は、商業、工業、住宅スペースを加熱するように設計されています。 これらのガス加熱ダクト炉は、クラムシェル型熱交換器と大量の熱を交換することができ、350000 BtuH の入力容量を提供します。 これらはETL認定を受けており、高度な安全機能による安全な操作を提供します。 直接スパーク点火装置は開放燃焼を実現し、アルミメッキ鋼製熱交換器は効率的な熱交換を実現します。 37 インチと 40 インチの幅広い屋内ダクト炉からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
デイトンのガス加熱ダクト炉は、商業、工業、住宅スペースを加熱するように設計されています。 これらのガス加熱ダクト炉は、クラムシェル型熱交換器と大量の熱を交換することができ、350000 BtuH の入力容量を提供します。 これらはETL認定を受けており、高度な安全機能による安全な操作を提供します。 直接スパーク点火装置は開放燃焼を実現し、アルミメッキ鋼製熱交換器は効率的な熱交換を実現します。 37 インチと 40 インチの幅広い屋内ダクト炉からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
ガス焚きダクト炉、BtuH入力400000
デイトンのガス加熱ダクト炉は、商業スペースを暖房するための人工熱を提供します。 これらの屋内ダクト炉は天然ガスラインに接続されており、煙を排気するための排気口が付いています。 炉は、30 BtuH の入力を提供することで温度を 400000 °F 上昇させることができます。 これらの開放燃焼式屋内炉は、燃料を瞬時に燃焼させる直接火花点火を備えています。 奥行き 37 インチと 40 インチの幅広いガス炉からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
デイトンのガス加熱ダクト炉は、商業スペースを暖房するための人工熱を提供します。 これらの屋内ダクト炉は天然ガスラインに接続されており、煙を排気するための排気口が付いています。 炉は、30 BtuH の入力を提供することで温度を 400000 °F 上昇させることができます。 これらの開放燃焼式屋内炉は、燃料を瞬時に燃焼させる直接火花点火を備えています。 奥行き 37 インチと 40 インチの幅広いガス炉からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
ガス焚きダクト炉、炉型パワーベント
デイトンのガス加熱ダクト炉は、巨大な商業ビルを暖めるように設計されています。 これらの炉は天然ガスラインに接続され、既存の加熱、補給、加熱/冷却システムのコンポーネントとして使用されます。 生成された空気は炉を通過する際に温められ、システムのダクトから供給されます。 深さ 37 インチと 40 インチのダクト炉をさまざまな種類からお選びいただけます。
デイトンのガス加熱ダクト炉は、巨大な商業ビルを暖めるように設計されています。 これらの炉は天然ガスラインに接続され、既存の加熱、補給、加熱/冷却システムのコンポーネントとして使用されます。 生成された空気は炉を通過する際に温められ、システムのダクトから供給されます。 深さ 37 インチと 40 インチのダクト炉をさまざまな種類からお選びいただけます。
ガス焚きダクト炉
デイトンのガス加熱ダクト炉は、オフィス、学校、店舗などの大規模な商業ビルを加熱します。 これらは天然ガスラインに接続され、既存の暖房、暖房/冷房、または補給システムのコンポーネントとして使用されます。 深さ 37 インチと 40 インチのさまざまなガス加熱ダクト炉からお選びください。
デイトンのガス加熱ダクト炉は、オフィス、学校、店舗などの大規模な商業ビルを加熱します。 これらは天然ガスラインに接続され、既存の暖房、暖房/冷房、または補給システムのコンポーネントとして使用されます。 深さ 37 インチと 40 インチのさまざまなガス加熱ダクト炉からお選びください。
屋内ダクト炉、BtuH入力200000
デイトンのガス加熱ダクト炉は、商業、工業、住宅スペースを加熱するために設計された、電力供給型の通気式屋内暖房装置です。 これらのガス加熱ダクト炉は、クラムシェル型熱交換器と大量の熱を交換し、200000 BtuH の投入能力を提供します。 これらは追加の安全機能を備えた安全な操作について ETL 認定を受けています。 Dayton 屋内ダクト炉には、野焼き用の直接スパーク点火装置と流量 4938 CFM の加熱空気を分配するファンが装備されています。 これらのアルミメッキ鋼製一次熱交換器は、効率的な熱交換を実現します。 これらの屋内ダクト炉は、深さ 37 インチと 40 インチの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
デイトンのガス加熱ダクト炉は、商業、工業、住宅スペースを加熱するために設計された、電力供給型の通気式屋内暖房装置です。 これらのガス加熱ダクト炉は、クラムシェル型熱交換器と大量の熱を交換し、200000 BtuH の投入能力を提供します。 これらは追加の安全機能を備えた安全な操作について ETL 認定を受けています。 Dayton 屋内ダクト炉には、野焼き用の直接スパーク点火装置と流量 4938 CFM の加熱空気を分配するファンが装備されています。 これらのアルミメッキ鋼製一次熱交換器は、効率的な熱交換を実現します。 これらの屋内ダクト炉は、深さ 37 インチと 40 インチの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
家庭用ガス炉、天然ガス
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | GM9S961005CN | ¥449,250 | |
B | GM9S800804BN | ¥247,758 | |
B | GM9S800603AN | ¥223,490 | |
B | GM9S801005CN | ¥275,935 |
アップフロー炉、天然ガス、80000 入力 Btuh、64000 出力 Btuh
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
GMES800804BN | CE9CUF | - | 見積依頼 |
ガス焚きダクト炉
ガス燃焼ダクト炉は、大規模な商業エリアを加熱し、重力排気の助けを借りて熱伝導性を提供するのに最適です。 これら デイトン 屋内ダクト炉にはアルミメッキ鋼製の一次熱交換器が付属しており、熱伝達を促進し、屋内ブロワーモーターによってダクト内に熱風を循環させます。 これらは、高電圧電荷を生成し、点火プラグ全体にアークを発生させる直接火花点火システムを備えています。 これにより、炉システム内で燃料と空気の混合物に直接点火します。 2469 ~ 9877 CFM の気流速度の幅広いダクト炉からお選びいただけます。
詳細はこちら
- 掘削アクセサリー
- 手押し車および手押し車付属品
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- 井戸ポンプ
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- ファンフレーム
- タイプIの安全缶
- エアルーター
- パイプ切断および面取り機
- スプリンクラーヘッド
- SALSBURY INDUSTRIES 水平メールボックスUsps17ドア
- MILWAUKEE インサートビット #2 正方形、長さ 1 インチ
- BRADY 6002シリーズ、番号ラベル
- MARATHON MOTORS 密結合ポンプモーター、JP、単相、防滴、C面足
- JABSCO フレキシブルインペラ標準圧力
- BALDOR / DODGE インサート GRIP TIGHT アダプター ボールベアリング
- REGAL 下側ハンドタップ 8ピッチ ハイス 窒化クロム
- DBI-SALA 密閉空間用安全ハーネス
- ENCORE ポリプロピレン結束用コンビネーションツール
- GRAINGER PTFE 耐薬品性および耐摩耗性フィルムおよびロール