MARATHON MOTORS 密結合ポンプモーター、JP、単相、防滴、C フェースフート
Marathon 密結合ポンプ モーターには、シャフトに直接取り付けられたポンプ インペラーが装備されているため、これらのモーターはクリーンで乾燥した環境に最適です。 これらのモーターは、消火用の海水の汲み上げやエンジンの冷却および輸送など、さまざまな用途に使用できます。...新鮮で飲用に適した水。続きを见る
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 184TBDW17011 | - | 184JP | 22 | 5 | F | - | - | - | ¥309,789 | |
B | 213TCDW7003 | 22 5 / 16 " | 213JP | 37.0 | 7.5 | B | 14.125 " | 3470 | 視聴者の38%が | ¥411,863 | |
C | 215TCDW7004 | 23 13 / 16 " | 215JP | 47.0 | 10 | F | 15 11 / 16 " | 3465 | 視聴者の38%が | ¥528,704 |
特徴
- ボールベアリング (シャフト端に機械的に固定) が付属しており、摩擦損失を示し、耐用年数を延ばします。
- それらは、内部可燃プロセスによる振動と騒音を低減するための堅固なベース取り付け機能を備えています。 また、モーターと周囲のメカニズムとの間の正確な位置合わせも提供します。
- それらの単相設計は、3600 rpm の最大速度定格を提供し、始動/運転コンデンサを利用して、要求の厳しいポンピング アプリケーションで高い始動トルクを生成します。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
防滴筐体の用途は?
防滴エンクロージャーにより、空気がモーター巻線を自由に流れることができるため、過熱状態でモーターを冷却できます。
連続勤務とは何ですか?
モーターは、機器が熱平衡に達するように一定の負荷 (温度制限内) で動作し続ける場合、連続負荷フェーズにあると言われます。
NEMA クラスとは何ですか?
NEMA 定格は、電気エンクロージャを使用できる環境のタイプを定義する定義済みの規格です。 NEMA は全米電気製造業者協会の略です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マスキングテープ
- ブラシレスブロワー
- 磁気ドリルプレスモーター
- 軸流ファン
- 油圧アキュムレータマウント
- ラバー
- エルゴノミクス
- リフティングハードウェア
- スプリング
- パイプねじ切り装置
- STREAMLIGHT ヘッドランプ
- MILLER-SMITH EQUIPMENT コンビネーショントーチ衣装
- APPROVED VENDOR フルラウンドUhmwホワイト
- DIXON Hスタイルのカプラー
- BATTERY DOCTOR トグルスイッチキット
- SPEARS VALVES PVC ホワイト メス アダプタ、ASTM ソケット x FBSP、メートル法
- MARTIN SPROCKET 30度メトリックサービスレンチ、クローム
- APPROVED VENDOR シームレスチューブ
- VESTIL HDROP シリーズ セルフダンピング スチール ホッパー(前部折りたたみ式)
- AIRMASTER FAN PLDXA シリーズ エポキシコーティング