承認されたベンダーのシームレスチューブ
形式 | モデル | 内部径 | 材料 | 外径 | パイプサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1143 | 0.035 " | 真鍮 | 1 / 16 " | 1 / 16 " | 配管、H VAC、自動車用にシームレス | ¥3,816 | |
A | 1144 | 0.066 " | 真鍮 | 3 / 32 " | 3 / 32 " | 配管、H VAC、自動車用にシームレス | ¥4,485 | |
B | 1109 | 0.097 " | アルミニウム | 1 / 8 " | - | 配管、H VAC、自動車用のシームレス構造 | ¥3,548 | |
A | 1145 | 0.097 " | 真鍮 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 配管、H VAC、自動車用にシームレス | ¥5,363 | |
B | 1110 | 0.128 " | アルミニウム | 5 / 32 " | - | 配管、H VAC、自動車用のシームレス構造 | ¥3,761 | |
A | 1146 | 0.128 " | 真鍮 | 5 / 32 " | 5 / 32 " | 配管、H VAC、自動車用にシームレス | ¥6,141 | |
A | 1147 | 0.160 " | 真鍮 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 配管、H VAC、自動車用にシームレス | ¥8,674 | |
B | 1111 | 0.160 " | アルミニウム | 3 / 16 " | - | 配管、H VAC、自動車用のシームレス構造 | ¥4,694 | |
B | 1112 | 0.191 " | アルミニウム | 7 / 32 " | - | 配管、H VAC、自動車用のシームレス構造 | ¥4,872 | |
A | 1148 | 0.191 " | 真鍮 | 7 / 32 " | 7 / 32 " | 配管、H VAC、自動車用にシームレス | ¥9,356 | |
B | 1113 | 0.222 " | アルミニウム | 1 / 4 " | - | 配管、H VAC、自動車用のシームレス構造 | ¥4,381 | |
A | 1149 | 0.222 " | 真鍮 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 配管、H VAC、自動車用にシームレス | ¥9,488 | |
B | 1114 | 0.253 " | アルミニウム | 9 / 32 " | - | 配管、H VAC、自動車用のシームレス構造 | ¥4,617 | |
A | 1150 | 0.253 " | 真鍮 | 9 / 32 " | 9 / 32 " | 配管、H VAC、自動車用にシームレス | ¥10,238 | |
A | 1151 | 0.285 " | 真鍮 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 配管、H VAC、自動車用にシームレス | ¥8,980 | |
B | 1115 | 0.285 " | アルミニウム | 5 / 16 " | - | 配管、H VAC、自動車用のシームレス構造 | ¥3,933 | |
A | 1152 | 0.316 " | 真鍮 | 11 / 32 " | 11 / 32 " | 配管、H VAC、自動車用にシームレス | ¥9,715 | |
A | 1153 | 0.347 " | 真鍮 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 配管、H VAC、自動車用にシームレス | ¥8,068 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラグアンドスイッチロックアウトデバイス
- 差圧計
- 静電気センサー
- 絶縁チャンネルストリップヒーター
- 油圧手動セレクターバルブ
- ラボ機器
- コミュニケーションツール
- 温度コントロール
- ネイルズ
- 自動車用化学薬品
- HAMILTON リジッドニューマチックキャスター
- FINISH 1ST 超微細グレード、サンディングシート
- VULCAN HART グリドルノブ
- LOVEJOY Uタイプ キー溝なし 通常版 インチ穴
- STREAMLIGHT 充電器ベース
- LINN GEAR 延長ピッチBタイプ大径ロールスプロケット 2052チェーン
- BROWNING 8V シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、4 溝付き
- BROWNING TorqTaper Plus シリーズ ブッシング キット、307SMTP サイズ