LOVEJOY Uタイプ キー溝なし 通常版 インチボア
形式 | モデル | 最大平行ずれ(インチ) | 軸方向のずれ(ΔKa) | チューブ径 | マックス。 スピード | マックス トルク | 最小退屈させる | 全体の長さ(Overall Length) | ピン位置(寸法SL) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514413015 | 0.008 " | 0.01 " | 1/4 x 1/4 " | 30000 RPM | 18インチポンド | 0.125 " | 1" | 0.16 " | ¥45,912 | 見積依頼
|
A | 68514413040 | 0.011 " | 0.02 " | 5/16 x 5/16 " | 30000 RPM | 34インチポンド | 0.125 " | 1.5 " | 0.16 " | ¥56,001 | 見積依頼
|
A | 68514426095 | 0.011 " | 0.02 " | 1/4 x 1/4 " | 30000 RPM | 34インチポンド | 0.125 " | 1.5 " | 0.16 " | ¥56,001 | 見積依頼
|
A | 68514413084 | 0.014 " | 0.02 " | 3/8 x 3/8 " | 30000 RPM | 39インチポンド | 0.25 " | 2.06 " | 0.25 " | ¥68,034 | 見積依頼
|
A | 68514413209 | 0.019 " | 0.035 " | 5/16 x 5/16 " | 20000 RPM | 126インチポンド | 0.313 " | 2.72 " | 0.38 " | ¥79,142 | 見積依頼
|
A | 68514413139 | 0.021 " | 0.035 " | 1/2 x 1/2 " | 30000 RPM | 82インチポンド | 0.313 " | 2.5 " | 0.31 " | ¥72,200 | 見積依頼
|
A | 68514444217 | 0.021 " | 0.035 " | 3/8 x 3/8 " | 30000 RPM | 82インチポンド | 0.313 " | 2.5 " | 0.31 " | ¥72,200 | 見積依頼
|
A | 68514451046 | 0.021 " | 0.035 " | 5/16 x 5/16 " | 30000 RPM | 82インチポンド | 0.313 " | 2.5 " | 0.31 " | ¥72,200 | 見積依頼
|
A | 68514451037 | 0.028 " | 0.04 " | 3/8 x 3/8 " | 20000 RPM | 175インチポンド | 0.375 " | 3.31 " | 0.41 " | ¥83,776 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プロセスキャリブレータアクセサリ
- 空気圧作動バルブアクセサリ
- ドライバービットとナットセッターアクセサリー
- 耐火花ブロワー
- ステアリングバーとターニングバー
- 在庫ピッキングと収納カート
- 直線運動
- 炭素鋼
- フック
- ワイヤークロス
- NTN シールドラジアルボールベアリング
- JOHNSON CONTROLS スプリングキット
- FAZTEK キャップスクリュー付きTナット
- BUSSMANN 406616シリーズ特殊ヒューズ
- SHUR-LINE ピンクのミニローラー
- WATTS フローチェックバルブ修理キット
- VESTIL H スタイル ロー プロファイル 90 度。 セルフダンピングホッパー、ヘビーデューティー
- EATON SV4-10-O/OM/OR シリーズ電磁弁
- MARTIN SPROCKET 純正ボアCタイプフレームカットスプロケット チェーン数124
- VESTIL STORシリーズ 保管棟