LOVEJOY 68514413209ワンピースシャフトからシャフトカップリング、62カップリングサイズ、外径1.42インチ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトとカップリング |
軸方向のずれ(ΔKa) | 0.035 " |
チューブ径 | 5/16 x 5/16 " |
ボアタイプ | 完成した穴 |
色 | グレー/メタリック |
ディメンションHD | 1.42 " |
HP定格@ 100 RPM | 0.2hp |
ハブサイズ | U62R |
ハブスタイル | レギュラー |
キー溝のサイズ | キー溝なし |
ボアを通る長さ | 0.84 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 退屈させる | 0.625 " |
最大平行ずれ(インチ) | 0.019 " |
マックス。 スピード | 20000 RPM |
マックス トルク | 126インチポンド |
最小退屈させる | 0.313 " |
動作温度 範囲 | -40 度 F |
全体の長さ(Overall Length) | 2.72 " |
ピン位置(寸法SL) | 0.38 " |
ねじ山サイズの設定(寸法T) | 1 / 4-20 |
タイプ | シャフト間 |
UPC | 685144132093 |
最大での巻き上げ角度。 トルク | 3度 |
公称トルクでの巻き上げ角度 | 0.85度 |
モデル | 最大平行ずれ(インチ) | 軸方向のずれ(ΔKa) | チューブ径 | マックス。 スピード | マックス トルク | 最小退屈させる | 全体の長さ(Overall Length) | ピン位置(寸法SL) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514444217 | 0.021 " | 0.035 " | 3/8 x 3/8 " | 30000 RPM | 82インチポンド | 0.313 " | 2.5 " | 0.31 " | ¥72,200 | 見積依頼
|
68514413139 | 0.021 " | 0.035 " | 1/2 x 1/2 " | 30000 RPM | 82インチポンド | 0.313 " | 2.5 " | 0.31 " | ¥72,200 | 見積依頼
|
68514413015 | 0.008 " | 0.01 " | 1/4 x 1/4 " | 30000 RPM | 18インチポンド | 0.125 " | 1" | 0.16 " | ¥45,912 | 見積依頼
|
68514413040 | 0.011 " | 0.02 " | 5/16 x 5/16 " | 30000 RPM | 34インチポンド | 0.125 " | 1.5 " | 0.16 " | ¥56,001 | 見積依頼
|
68514413084 | 0.014 " | 0.02 " | 3/8 x 3/8 " | 30000 RPM | 39インチポンド | 0.25 " | 2.06 " | 0.25 " | ¥68,034 | 見積依頼
|
68514451046 | 0.021 " | 0.035 " | 5/16 x 5/16 " | 30000 RPM | 82インチポンド | 0.313 " | 2.5 " | 0.31 " | ¥72,200 | 見積依頼
|
68514426095 | 0.011 " | 0.02 " | 1/4 x 1/4 " | 30000 RPM | 34インチポンド | 0.125 " | 1.5 " | 0.16 " | ¥56,001 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。