入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
内部径 | 0.347 " |
長さ | 3ft。 |
材料 | 真鍮 |
外径 | 3 / 8 " |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
タイプ | 配管、H VAC、自動車用にシームレス |
壁の厚さ | 0.014 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 7411211000 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 材料 | 外径 | パイプサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1109 | 0.097 " | アルミニウム | 1 / 8 " | - | 配管、H VAC、自動車用のシームレス構造 | ¥3,548 | |
1110 | 0.128 " | アルミニウム | 5 / 32 " | - | 配管、H VAC、自動車用のシームレス構造 | ¥3,761 | |
1111 | 0.160 " | アルミニウム | 3 / 16 " | - | 配管、H VAC、自動車用のシームレス構造 | ¥4,694 | |
1112 | 0.191 " | アルミニウム | 7 / 32 " | - | 配管、H VAC、自動車用のシームレス構造 | ¥4,872 | |
1113 | 0.222 " | アルミニウム | 1 / 4 " | - | 配管、H VAC、自動車用のシームレス構造 | ¥4,381 | |
1114 | 0.253 " | アルミニウム | 9 / 32 " | - | 配管、H VAC、自動車用のシームレス構造 | ¥4,617 | |
1115 | 0.285 " | アルミニウム | 5 / 16 " | - | 配管、H VAC、自動車用のシームレス構造 | ¥3,933 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。