MARATHON MOTORS 213TCDW7003密結合ポンプモーターコンデンサ-始動/始動7-1 / 2 Hp
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
効率グループ | スタンダード |
フレーム | 213JP |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 37.0 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
インバーター定格 | いいえ |
長さの少ないシャフト | 14.125 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 密結合ポンプ |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 3470 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 22 5 / 16 " |
相 | 1 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.75 " |
軸長 | 8.125 " |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 53.1 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 77.47 |
船幅(cm) | 42.7 |
HSコード | 8501406040 |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | フレーム | 全負荷アンペア | HP | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | 銘板の回転数 | 公称効率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215TCDW7004 | 23 13 / 16 " | 215JP | 47.0 | 10 | F | 15 11 / 16 " | 3465 | 視聴者の38%が | ¥499,953 | ||
184TBDW17011 | - | 184JP | 22 | 5 | F | - | - | - | ¥232,159 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。