ELOBAU 角度センサー、30 度
形式 | モデル | テクノロジー | 角度測定範囲 | 最大。 出力信号 | メカニカルストップ | 分。 出力信号 | 出力 | 出力信号の中心位置/ゼロ位置 | 信号シーケンス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424A10A030B | ホール | 30° | DC 5V | - | DC 1V | 1から5Vへ | DC 3V | 反時計回り | ¥42,588 | 見積依頼
|
A | 424A06A030B | ホール | 30°から+ 120° | DC 4.5V | オプション | DC 0.5V | 1 | DC 2.5V | カウンタークロックワイズ(オプションのクロックワイズ) | ¥37,488 | 見積依頼
|
A | 424A11A030B | こんにちは | 30° | 20ミリアンペア | いいえ | 4ミリアンペア | 4〜20 mA | 12ミリアンペア | - | ¥42,588 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フォームブランクフラットバープレートとシートストック
- マルチツール
- パイロット電磁弁
- 研磨ラジアル剛毛ディスク
- ヒンジ付き安全インターロックスイッチ
- 測定装置
- モバイルビンカートとワークステーション
- 化学ポンプ
- リサイクル設備
- 土壌試験
- APPROVED VENDOR バックアップリングの品揃え
- OMRON STI レジェンドプレート、ラウンド
- HONEYWELL 変調/フローティングアクチュエータ
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS スリーブ低鉛真鍮
- DIXON LPガスアダプター
- CH HANSON VersaSharpシリーズ鉛筆削り
- EATON 配線用遮断器 プリント基板
- Cementex USA ゴーグル
- GOULDS WATER TECHNOLOGY Oリング
- MORSE CUTTING TOOLS ボールエンドミル 4589シリーズ