ELOBAU 424A11A030B 角度センサー、作動レバー付き、30 度反時計回り、4 ~ 20mA
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | センサー |
角度測定範囲 | 30度 |
ベアリング | ボールベアリング |
コネクタ タイプ | AMP スーパーシール 1.5 |
住宅資材 | PBT |
IP評価 | IP67 |
最大。 アキシアルシャフト荷重 | 50N |
最大。 負荷抵抗 | 250オーム |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 85度C |
最大 動作電圧 | DC 30V |
最大。 出力信号 | 20ミリアンペア |
最大。 軸荷重 | 100 N |
最大。 保存温度 | 85度C |
メカニカルストップ | いいえ |
最小動作温度 | -40度C |
分。 動作電圧 | DC 10V |
分。 出力信号 | 4ミリアンペア |
分。 保管温度 | -40度C |
出力数 | 1 |
オペレーティングレバー | 有り |
出力 | 4〜20 mA |
出力信号の中心位置/ゼロ位置 | 12ミリアンペア |
消費電力 | 18ミリアンペア |
解像度 | 0.1度 |
逆極性保護 | 有り |
GNDへの短絡抵抗 | 有り |
電源への短絡抵抗 | 有り |
信号更新レート | 2000 Hz |
テクノロジー | こんにちは |
温度係数 | 典型的な- 代表値に対して 250 ppm/K +250ppm/K |
ネジの締め付けトルク | 2.5 Nmで |
典型的な直線性誤差 | -0.2度+0.2度まで |
Waveform | 反時計回り |
プロダクト | モデル | テクノロジー | 角度測定範囲 | 最大。 出力信号 | メカニカルストップ | 分。 出力信号 | 出力 | 出力信号の中心位置/ゼロ位置 | 信号シーケンス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A06A030B | ホール | 30度+120度まで | DC 4.5V | オプション | DC 0.5V | 1 | DC 2.5V | カウンタークロックワイズ(オプションのクロックワイズ) | ¥37,488 | 見積依頼
| |
424A10A030B | ホール | 30度 | DC 5V | - | DC 1V | 1から5Vへ | DC 3V | 反時計回り | ¥42,588 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。