DAYTON ガス燃焼ダクト炉、BtuH 入力 400000
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6RJX1 | 37 " | 37.75 " | ¥866,156 | |
A | 6RJX8 | 37 " | 37.75 " | ¥1,064,034 | |
B | 6RJV7 | 37 " | 37.75 " | ¥877,287 | |
B | 6RJW4 | 37 " | 37.75 " | ¥1,056,169 | |
C | 6RJY5 | 40 " | 36 " | ¥1,280,408 | |
C | 6RJZ2 | 40 " | 36 " | ¥1,410,715 |
ガス焚きダクト炉、BtuH入力400000
デイトンのガス加熱ダクト炉は、商業スペースを暖房するための人工熱を提供します。 これらの屋内ダクト炉は天然ガスラインに接続されており、煙を排気するための排気口が付いています。 炉は、30 BtuH の入力を提供することで温度を 400000 °F 上昇させることができます。 これらの開放燃焼式屋内炉は、燃料を瞬時に燃焼させる直接火花点火を備えています。 奥行き 37 インチと 40 インチの幅広いガス炉からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートこて
- パイプロケーター
- 空気圧ブラストメディア
- コードレス釘打機
- 組積造その他のツールアクセサリ
- ろ過
- ファンブレードとプロペラ
- 電力試験
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- プールとスパポンプ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 耐候性プレート
- ADVANCE TABCO 左排水ボード付きスカラリーシンク、2ステーション
- PARKER 90度スイベルオスエルボー
- PLASTICADE バリケードサインは入らない
- SHEL LAB インキュベーター6.5立方フィート
- HELICOIL 完全なワーキングゲージ、UNC、3B
- HOFFMAN タイプ12特大押しボタンエンクロージャ
- KERN AND SOHN CCAシリーズ高分解能カウンティングスケール
- Stafford Mfg シグニチャー・シリーズ、XNUMX ピース分割アルミニウム剛性シャフト・カップリング
- JOHNSON CONTROLS VG7000 シリーズ ステンレス鋼トリム グローブ バルブ、双方向ノーマル オープン、NPT