JOHNSON CONTROLS VG7000 シリーズ ステンレス鋼トリム グローブ バルブ、双方向ノーマル オープン、NPT
形式 | モデル | 体積係数 | 接続サイズ | 接続タイプ | 深さ | 高さ | バルブデザイン | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VG7243CT | 0.73 | 1 / 2 " | FNPT | 1 5 / 8 " | 4 3 / 4 " | 2方法 | 3" | ¥66,453 | |
A | VG7243ET | 1.8 | 1 / 2 " | (F)NPT | 1.625 " | 4.75 " | 2-Way | 3" | ¥68,631 | |
A | VG7243GT | 4.6 | 1 / 2 " | (F)NPT | 1.625 " | 4.75 " | 2-Way | 3" | ¥68,813 | |
A | VG7243LT | 7.3 | 3 / 4 " | (F)NPT | 1.875 " | 4.75 " | 2-Way | 3 7 / 32 " | ¥84,687 | |
A | VG7243NT | 11.6 | 1" | (F)NPT | 2-5 / 16」 | 5 31 / 32 " | 2-Way | 4.12 " | ¥107,556 | |
A | VG7243PT | 18.5 | 1.25 " | (F)NPT | 2-11 / 16」 | 5.875 " | 2-Way | 4 23 / 32 " | ¥125,549 | |
A | VG7243RT | 28.9 | 1.5 " | (F)NPT | 4-5 / 16」 | 5 13 / 16 " | 2-Way | 5.125 " | ¥172,006 | |
A | VG7243ST | 46.2 | 2" | (F)NPT | 4.25 " | 6.187 " | 2-Way | 5 29 / 32 " | ¥199,936 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロープバリア
- セキュリティ/エリア照明器具
- タイヤ空気圧監視システム
- ロープバリアアクセサリー
- UVシステム
- コードレスツール
- ラボ機器
- 備品
- 砥石研ぎ石
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- SALSBURY INDUSTRIES フラットトップロッカーのエンドパネル
- DAYTON ユニットベアリングモーター、隈取磁極
- BRADY バインダー
- GUARDAIR マテリアルムーバー標準基本キット
- WILKERSON フィルターレギュレーター、1/4インチNPT
- MERSEN FERRAZ プロティスタヒューズ、600VAC〜690VAC
- HOFFMAN ワイヤーウェイ90度エルボ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 16-14 Unc
- ANVIL 可鍛鋳鉄45度肘、亜鉛メッキ
- HANDLE-IT コーナーコラムプロテクター