DAYTON ユニットベアリングモーター、シェードポール
形式 | モデル | 回転 | 全負荷アンペア | HP | シャフトの向き | 熱保護 | 電圧 | Hz | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YFK5 | 反時計回り | 1.10 | 1/47 | 水平または上 | 自動応答オプション | 115 | 50/60 | 4 3 / 32 " | ¥9,182 | |
A | 4YFJ3 | 反時計回り | 0.34 | 1/185 | 上、下、または水平 | インピーダンス | 115 | 50/60 | 3.375 " | ¥6,453 | |
B | 4YFG3 | 反時計回り | 0.33 | 1/83 | 上、下、または水平 | 自動応答オプション | 230 | 50/60 | 2.625 " | ¥7,839 | |
A | 4YFK1 | 反時計回り | 0.33 | 1/83 | 上、下、または水平 | 自動応答オプション | 230 | 50/60 | 3 13 / 16 " | ¥7,839 | |
B | 4YFF8 | 反時計回り | 0.42 | 1/125 | 上、下、または水平 | インピーダンス | 115 | 50/60 | 2.625 " | ¥7,505 | |
A | 4YFJ8 | 反時計回り | 0.62 | 1/83 | 上、下、または水平 | 自動応答オプション | 115 | 50/60 | 3 13 / 16 " | ¥6,878 | |
B | 4YFF6 | 反時計回り | 0.34 | 1/150 | 上、下、または水平 | インピーダンス | 115 | 60 | 2.625 " | ¥7,035 | |
A | 4YFJ5 | 反時計回り | 0.17 | 1/185 | 上、下、または水平 | インピーダンス | 230 | 50/60 | 3.375 " | ¥6,564 | |
B | 4YFG1 | 反時計回り | 0.62 | 1/83 | 上、下、または水平 | 自動応答オプション | 115 | 50/60 | 2.625 " | ¥6,708 | |
B | 4YFG4 | CWLE | 0.33 | 1/83 | 上、下、または水平 | 自動応答オプション | 230 | 50/60 | 2.625 " | ¥7,839 | |
A | 4YFJ7 | CWLE | 0.62 | 1/83 | 上、下、または水平 | 自動応答オプション | 115 | 50/60 | 3 13 / 16 " | ¥8,381 | |
A | 4YFJ6 | CWLE | 0.42 | 1/125 | 上、下、または水平 | インピーダンス | 115 | 50/60 | 3 13 / 16 " | ¥6,991 | |
B | 4YFF9 | CWLE | 0.42 | 1/125 | 上、下、または水平 | インピーダンス | 115 | 50/60 | 2.625 " | ¥7,239 | |
A | 4YFJ9 | CWLE | 0.33 | 1/83 | 上、下、または水平 | 自動応答オプション | 230 | 50/60 | 3 13 / 16 " | ¥7,839 | |
A | 4YFK4 | CWLE | 1.10 | 1/47 | 水平または上 | 自動応答オプション | 115 | 50/60 | 4 3 / 32 " | ¥9,171 | |
A | 4YFG5 | CWLE | 0.25 | 1/370 | 上、下、または水平 | インピーダンス | 115 | 50/60 | 3.375 " | ¥6,287 | |
A | 4YFJ2 | CWLE | 0.34 | 1/185 | 上、下、または水平 | インピーダンス | 115 | 50/60 | 3.375 " | ¥6,451 | |
A | 4YFH5 | CWLE | 0.25 | 1/370 | 上、下、または水平 | インピーダンス | 115 | 50/60 | 2.375 " | ¥6,340 | |
B | 4YFG2 | CWLE | 0.62 | 1/83 | 上、下、または水平 | 自動応答オプション | 115 | 50/60 | 2.625 " | ¥7,401 | |
B | 4YFF7 | CWLE | 0.34 | 1/150 | 上、下、または水平 | インピーダンス | 115 | 60 | 2.625 " | ¥7,014 | |
A | 4YFK6 | CWLE | 0.60 | 1/47 | 水平または上 | 自動応答オプション | 230 | 50/60 | 4 3 / 32 " | ¥10,019 | |
A | 4YFJ4 | CWLE | 0.17 | 1/185 | 上、下、または水平 | インピーダンス | 230 | 50/60 | 3.375 " | ¥6,595 |
ユニットベアリングモーター、隈取磁極
Dayton ユニットベアリングモーターは始動トルクが低く、経済的でありながらスムーズで静かな始動を実現します。 モーターと比較してメンテナンスの必要が少ないソロスリーブベアリングが装備されています。 これらのユニットベアリングは通常、損傷したユニットベアリングモーターを交換します。 自動およびインピーダンス モーターの熱保護オプションで利用できる、これらのユニット ベアリング モーターの製品群からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クラスGヒューズ
- 逆流防止アクセサリ
- タコメーターセンサー
- コアリングビットセンタリングビット
- 秋の逮捕の投稿と拡張機能
- 配管ツール
- ストレインリリーフ
- ウェットモップスキージとバケット
- 電球関連商品
- ギアリング
- PHILIPS ADVANCE LEDドライバー、長さ9-1 / 2 "
- GENERAL ELECTRIC モールドケースサーキットブレーカ:TECLシリーズ
- WESCO 台車用カーゴストラップ
- SUPER-STRUT チャンネルリジッドパイプストラップ
- BATTERY DOCTOR 一次ワイヤー
- MAIN FILTER INC. 油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、110ミクロン
- COOPER B-LINE B342 シリーズ XNUMX 穴スプライス プレート
- MAGLINER 六角頭ねじ
- REMCO 5インチソフトタンクブラシ
- DIXON L03シリーズ ミニチュアルブリケータ