入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニットベアリングモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 3.5 " |
ボルトサークル径 | 2-13 / 16」 |
エンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
フレーム | 非標準 |
フレーム材料 | アルミニウム |
全負荷アンペア | 0.33 |
HP | 1/83 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | A |
長さの少ないシャフト | 2.625 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | シェードポール |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | リア/フット |
モーターシャフトの設計 | ねじ付き |
モーターシャフトの回転 | CWLE |
モーターサブアプリケーション | 冷蔵庫/冷凍庫 |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け | リアとダブルフット |
銘板の回転数 | 1550 |
出力ワット | 9 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.125 " |
相 | 1 |
回転 | CWLE |
RPM範囲 | 1501-1600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 4 " |
軸長 | 1 / 2 " |
シャフトの向き | 上、下、または水平 |
シャフトタイプ | スレッド1 / 4-20 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8501104020 |
原産国 | KR |
モデル | 回転 | 全負荷アンペア | HP | シャフトの向き | 熱保護 | 電圧 | Hz | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YFF6 | 反時計回り | 0.34 | 1/150 | 上、下、または水平 | インピーダンス | 115 | 60 | 2.625 " | ¥6,347 | |
4YFF7 | CWLE | 0.34 | 1/150 | 上、下、または水平 | インピーダンス | 115 | 60 | 2.625 " | ¥7,144 | |
4YFF8 | 反時計回り | 0.42 | 1/125 | 上、下、または水平 | インピーダンス | 115 | 50/60 | 2.625 " | ¥6,770 | |
4YFF9 | CWLE | 0.42 | 1/125 | 上、下、または水平 | インピーダンス | 115 | 50/60 | 2.625 " | ¥6,532 | |
4YFG1 | 反時計回り | 0.62 | 1/83 | 上、下、または水平 | 自動応答オプション | 115 | 50/60 | 2.625 " | ¥6,708 | |
4YFG2 | CWLE | 0.62 | 1/83 | 上、下、または水平 | 自動応答オプション | 115 | 50/60 | 2.625 " | ¥6,676 | |
4YFG3 | 反時計回り | 0.33 | 1/83 | 上、下、または水平 | 自動応答オプション | 230 | 50/60 | 2.625 " | ¥7,072 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。