ゼネラルエレクトリック 配線用遮断器:TECLシリーズ
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | TECL36003 | 3A | - | 見積依頼
|
A | TECL36007 | 7A | - | 見積依頼
|
A | TECL36015 | 15A | - | 見積依頼
|
A | TECL36050 | 50A | - | 見積依頼
|
B | TECL36150 | 150A | ¥238,870 | 見積依頼
|
モールドケースサーキットブレーカ:TECLシリーズ
General Electric の IEC プロテクターは、過負荷や短絡状態による損傷から産業機器を保護するのに最適です。 これらのユニットには磁気トリップが装備されており、一時的なサージ時の迷惑な爆発を防止購入に進む同時に、深刻な電力サージに対して瞬時にトリップ応答を提供します。 これらは、コンパクトなユニット内に統合された通電コンポーネント、トリップ装置、その他の機構を保持するための成形ケースを備えています。 これらの UL 認定ブレーカーは、100 VAC で 480kA の最大遮断定格を供給でき、逆給電用途にも適しています。 最大 150A の定格電流で利用できるこれらの TECL シリーズ ブレーカーの幅広いラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トラックストレージユニット
- 通信ケーブル
- カラーベアリング
- MIG溶接ワイヤー
- パイプストラップ
- ガスケット
- アクセスバリアと群集管理
- スプリング
- 池の通気
- 熱可塑性溶接
- ENPAC 封じ込めバームプロテクター
- ERTALYTE ロッドストック、PET-P
- PROTO Dリングウェブテザー
- SALSBURY INDUSTRIES 装飾的なメールボックスの投稿
- KLEIN TOOLS はさみホルダー
- COOPER B-LINE SB214A シリーズ滑走路壁面サポート
- ACCURIDE 301-2590 シリーズ ミディアム デューティ オーバー トラベル スライド
- MARTIN SPROCKET 純正ボアAタイプ フレームカットスプロケット チェーン数132
- MEMPHIS GLOVE ルミネーターレザードライバー高視認性作業手袋
- BROWNING SSF3S 100 シリーズ軽量型打ち鋼製 XNUMX ボルト フランジ取り付け玉軸受