JOHNSON CONTROLS VG7243STグローブバルブ2方向No2インチFnpt
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グローブバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
体積係数 | 46.2 |
ノーマルオープン | |
接続サイズ | 2" |
接続タイプ | (F)NPT |
深さ | 4.25 " |
高さ | 6.187 " |
マックス。 水温 | 338度F |
製品データシート | ジョンソン-コントロール-vg7243ct.pdf |
安全な作動蒸気圧 | 100のプサイ |
安全な作業水圧 | 308のプサイ |
トリム素材 | ステンレス鋼 |
バルブデザイン | 2-Way |
幅(Width) | 5 29 / 32 " |
船の重量(kg) | 5.74 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | MX |
モデル | 体積係数 | 接続サイズ | 接続タイプ | 深さ | 高さ | バルブデザイン | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG7243CT | 0.73 | 1 / 2 " | FNPT | 1 5 / 8 " | 4 3 / 4 " | 2方法 | 3" | ¥71,157 | |
VG7243ET | 1.8 | 1 / 2 " | (F)NPT | 1.625 " | 4.75 " | 2-Way | 3" | ¥76,058 | |
VG7243GT | 4.6 | 1 / 2 " | (F)NPT | 1.625 " | 4.75 " | 2-Way | 3" | ¥73,686 | |
VG7243LT | 7.3 | 3 / 4 " | (F)NPT | 1.875 " | 4.75 " | 2-Way | 3 7 / 32 " | ¥93,850 | |
VG7243NT | 11.6 | 1" | (F)NPT | 2-5 / 16」 | 5 31 / 32 " | 2-Way | 4.12 " | ¥119,195 | |
VG7243PT | 18.5 | 1.25 " | (F)NPT | 2-11 / 16」 | 5.875 " | 2-Way | 4 23 / 32 " | ¥134,438 | |
VG7243RT | 28.9 | 1.5 " | (F)NPT | 4-5 / 16」 | 5 13 / 16 " | 2-Way | 5.125 " | ¥184,184 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。