KINGSTON VALVES 205シリーズ、Horzダッシュポットチェックバルブ
Kingston 205 シリーズの水平ダッシュポット チェック バルブは、エア ドライヤーやエア コンプレッサーなどの潤滑された圧縮空気アプリケーションでの空気のバックアップ フローの制御に適しています。
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 205-8 | 1/1ポンド | ¥75,652 | 見積依頼
|
A | 205-7 | 1/1ポンド | ¥75,123 | 見積依頼
|
A | 205-6 | 1" | ¥56,367 | 見積依頼
|
A | 205-4 | 1 / 2 " | ¥28,144 | 見積依頼
|
A | 205A-9 | 2" | ¥122,149 | 見積依頼
|
A | 205-5 | 3 / 4 " | ¥40,113 | 見積依頼
|
A | 205-3 | 3 / 8 " | ¥23,775 | 見積依頼
|
特徴
- Kingston 205 シリーズ水平ハンマリング防止チェック バルブは、圧縮空気アプリケーションでのハンマリング効果を低減するためのダッシュポット ピストンを備えています。
- これらのダッシュポット チェック バルブは、錆やスケールの残留物を簡単に除去します。
- 華氏-250度から350度の範囲の温度に耐えるテフロンディスクが装備されています。
- これらのダッシュポット チェック バルブは、400 PSIG の最大動作圧力で動作できます。
- 耐腐食性のためにステンレス鋼製のスプリングが付属しています。
よくある質問
Kingston 205 シリーズの水平ハンマリング防止チェック バルブのメンテナンス方法は?
- 作業時にチェックバルブを点検してください。
- 損傷または磨耗している場合は、バルブを分解し、バイトン O リングとバルブ本体を調べます。
- Viton O リングをシリコン潤滑剤で潤滑し、XNUMX つの部品に再組み立てします。
これらの水平ダッシュポットチェックバルブを取り付ける方法は?
- 水平配管に水平逆止弁を取付けます。
- 逆止弁を配管システムの可能な限り低い位置に配置して、水柱の重量がそれをシールして優れたシールを実現できるようにします。
- 設置に推奨される水柱の最小高さは 18 インチです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 回生ブロワーリリーフバルブ
- 押しボタンヘッド
- 圧力スイッチトランスデューサの組み合わせ
- 空気圧クランプ
- サスペンションの強化
- ガス溶接装置
- 緊急時への備え
- ラボろ過
- 構造フレーミングシステム
- 井戸ポンプ
- STREAMLIGHT 充電式懐中電灯
- 3M ハザードマーキングビニールテープ、ロール
- RECOIL 高速度鋼管タップ、コーティングされていない仕上げ
- ANDERSEN 抗疲労マット
- WESCO HeviMoverマシンローラー
- HOFFMAN 端子台ブラケットキット
- ANVIL 自動平衡弁
- CAMPBELL オープンアイボルトスナップ
- SMC VALVES VHSシリーズ ハンドバルブ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MSFD ウォーム/ウォーム二減速減速機