WESCOHeviMoverマシンローラー
形式 | モデル | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 480001 | 2000ポンド | 3.180 " | 8" | 3.125 " | ¥35,760 | |
A | 480002 | 8000ポンド | 4.437 " | 10 " | 5.5 " | ¥66,235 | |
A | 480003 | 15000ポンド | 4.88 " | 10.5 " | 5.75 " | ¥76,096 | |
A | 480004 | 30000ポンド | 4.88 " | 12.75 " | 6.5 " | ¥94,289 |
HeviMoverマシンローラー
Wesco HeviMoverマシンローラーは、精密な研磨ローラーと硬化ローラー、および30000ポンドの最大荷重に耐える耐荷重プレートを備えています。ローラーは中央の耐荷重プレートを中心に回転し、より良い荷重分散を提供し、重機を動かします。 耐荷重プレートには360度回転するスイベルハブが装備されており、操作性が向上しています。 8、10、10.5、12.75インチの長さで利用可能なこれらのHeviMoverマシンローラーの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートこて
- 洗浄/ディップタンク
- 絶縁ハンドラチェット
- 複雑な不織布ホイール
- 屋外LEDメッセージディスプレイ
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- エンジン
- 復水ポンプおよび付属品
- スレッドおよびガスケットシーラント
- アスファルト試験
- MORSE DRUM フック下ドラムキャリア、ハンドヘルドチルトコントロール
- TENNSCO エンドロッカーベース
- LIFT-ALL タイダウンウィンチ
- SPEEDAIRE 活性炭エレメント、エアフィルター用、0.01ミクロン
- PANDUIT 22〜16AWGリング端子
- HEATHROW SCIENTIFIC 試験管ラック、60コンパートメント
- MAIN FILTER INC. 油圧フィルター、ガラス、40ミクロン
- SPEARS VALVES PVC MDWドレン廃棄物およびベントフィッティングP516コンビネーションYおよび1/8ベンド、右側のインレット、すべてのハブ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MSFXヘリカル/ウォーム二減速減速機
- BROWNING スーパーAシリーズ グリップベルト