DAYTON 6RJV7屋内ダクト炉37インチD9877 Cfm Ng
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
アイテム価格 | 屋内ダクト炉 |
エアーフロー | CFM 9877 |
気温上昇 | 30度F |
BtuH入力 | 400,000 |
BtuH出力 | 320,000 |
バーナーエアインレットサイズ | 6 |
CFM @ 65(F)上昇 | CFM 4500 |
CFM @ 80(F)上昇 | CFM 3600 |
深さ | 37 " |
煙道径 | 6" |
全負荷アンペア | 1.9A |
ガス接続 | 3 / 4 " |
ガスの種類 | NG |
高さ | 37.75 " |
Hz | 60 |
点火システム | ダイレクトスパーク |
室内空気排出高さ | 19 " |
室内空気排出幅 | 45-3 / 4」 |
設置高さ | 8のフィート |
最大外部SP | 0.90 "WC |
一次熱交換器材料 | アルミめっき鋼 |
サービスアクセス場所 | ボトム |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 48.125 " |
船の重量(kg) | 181.35 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 8416200040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。