DAYTON ガス焚きダクト炉 炉タイプ 電源ベント
形式 | モデル | BtuH出力 | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6RJV4 | 180,000 | 37 " | 37.75 " | ¥640,965 | |
A | 6RJW1 | 180,000 | 37 " | 37.75 " | ¥747,887 | |
B | 6RJW8 | 180,000 | 37 " | 37.75 " | ¥640,965 | |
B | 6RJX5 | 180,000 | 37 " | 37.75 " | ¥753,433 | |
C | 6RJY9 | 200,000 | 40 " | 36 " | ¥1,168,584 | |
C | 6RJY2 | 200,000 | 40 " | 36 " | ¥1,052,508 |
ガス焚きダクト炉、炉型パワーベント
デイトンのガス加熱ダクト炉は、巨大な商業ビルを暖めるように設計されています。 これらの炉は天然ガスラインに接続され、既存の加熱、補給、加熱/冷却システムのコンポーネントとして使用されます。 生成された空気は炉を通過する際に温められ、システムのダクトから供給されます。 深さ 37 インチと 40 インチのダクト炉をさまざまな種類からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレートウォールコンテナ
- フラスコ
- スポッティングドリルビット
- 蒸気タイトフィクスチャ
- フォークリフトリフティングビームとフック
- シーブとプーリー
- コンピュータ用品とメディア
- 屋外エリア備品
- データ記録
- アスファルト試験
- SNAP-TITE カプラー、HPステンレス鋼、1 / 4-18
- APPROVED VENDOR 定格トリガースナップをロードしない
- AIR HANDLER マルチポケットキューブエアフィルター
- SQUARE D マスターNEMA制御リレー
- TOUGH GUY 抗菌精練パッドグリーン
- GORLITZ コーンチャック
- HOFFMAN 調整可能な突合せスプライス キット
- MARATHON MOTORS ハザードデューティーディビジョン1防爆モーター、シビアデューティー、三相、C面フットレス
- VESTIL TSBシリーズ屋内人員誘導柵