DAYTON 屋内ダクト炉、BtuH 入力 300000
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6RJV5 | 37 " | 37.75 " | ¥753,843 | |
A | 6RJW2 | 37 " | 37.75 " | ¥946,341 | |
B | 6RJW9 | 37 " | 37.75 " | ¥753,843 | |
B | 6RJX6 | 37 " | 37.75 " | ¥934,328 | |
C | 6RJY3 | 40 " | 36 " | ¥1,142,327 | |
C | 6RJZ0 | 40 " | 36 " | ¥1,238,630 |
屋内ダクト炉、BtuH入力300000
Dayton 屋内ダクト炉は、商業エリア、工業エリア、住宅エリアなどの屋内スペースに理想的な暖房ソリューションを提供します。 これらのダクト炉はガス燃料を使用し、瞬間的に燃焼します。 直接火花点火技術を採用しており、最大 300000 BtuH の熱出力を生成します。 また、効率的に加熱するためのダイレクト スパーク技術による開放燃焼も備えています。 これらの炉は底部から簡単にアクセスできるので、掃除が簡単です。 奥行き 37 インチと 40 インチの幅広い屋内ダクト炉からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スタックおよびネストコンテナ
- エアカーテンアクセサリー
- ギアロッカー
- ビルトインロッカーロック
- プロセス温度計
- 配送ラベルとアクセサリー
- ラボ機器
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- スプロケットと検査サービスドア
- ステンレス鋼
- BRADY パイプマーカー、スプリンクラー水
- PENBERTHY レッドラインガラス棒キット
- DAYTON 金属ケース付きDC電源
- TMI 帯電防止PVCスムーズストリップドア
- RULAND MANUFACTURING CLXシリーズリジッドカップリング、ワンピース
- LEWISBINS ごみ箱カバー
- LINN GEAR タイプAスプロケット、80チェーン
- MORSE DRUM リリーフバルブ
- WEG W22 ブレーキモーター用ブレーキディスク
- GROVE GEAR Bravo 534 シリーズ シングル減速減速機