DAYTON DC電源(金属ケース付き)
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 動作温度 範囲 | 電力定格 | 形式 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33NT11 | 4.02 " | 4.88 " | -20度から60度C | 80W | 線形 | 1.26 " | ¥30,194 | |
B | 33NT10 | 4.13 " | 4.88 " | -10度から70度C | 60W | 切り替え | 1.97 " | ¥47,614 | |
C | 33NT12 | 4.45 " | 4.88 " | -20度から60度C | 120W | 線形 | 1.57 " | ¥71,261 | |
D | 33NT13 | 4.45 " | 4.88 " | -20度から60度C | 240W | 線形 | 2.36 " | ¥94,050 | |
E | 33NT14 | 5.12 " | 4.96 " | -10度から70度C | 480W | 線形 | 6.14 " | ¥121,433 |
金属ケース付きDC電源
Dayton DC 電源は、AC 電源が利用できない機械や装置に継続的な DC 電力を供給します。 これらは、DIN レール上のスペースを節約する狭い幅で設計されており、電圧ギャップのないユニバーサル入力を備えており、完全な製品アプリケーションの適応性を実現します。 これらの DC 電源は、リニアおよびスイッチング スタイルのバリエーションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レベリングマウント
- ドライバービットとナットセッター
- 製材クレヨン
- プラスチックCセクション
- グリルとシャッターの付属品
- ベアリング
- エアコン
- ウェットモップスキージとバケット
- 燃焼試験
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- HUOT ツールカート
- DAYTON ヘビーデューティ排気ファン、TENVエンクロージャ、3フェーズ設計
- SIEMENS HBシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 5ワイヤーシェルフカート、3面ドリーベース
- SPEARS VALVES PVC クラス 100 IPS 製造フィッティング 11-1/4 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- EATON フランジベアリング
- EATON スプリットコア変流器
- FANTECH PBWシリーズ屋外取付型バスファン
- NIBCO ストリートエルボ、PVC