DAYTON 6RJY7屋内ダクト炉天然ガス3704Cfm30度F
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 屋内ダクト炉 |
エアーフロー | CFM 3704 |
気温上昇 | 30度F |
BtuH入力 | 150,000 |
BtuH出力 | 120,000 |
バーナーエアインレットサイズ | 5 |
CFM @ 65(F)上昇 | CFM 1500 |
CFM @ 80(F)上昇 | CFM 1700 |
深さ | 40 " |
煙道径 | 4" |
全負荷アンペア | 1.9A |
ガス接続 | 1 / 2 " |
ガスの種類 | NG |
高さ | 36 " |
Hz | 60 |
点火システム | ダイレクトスパーク |
室内空気排出高さ | 19 " |
室内空気排出幅 | 18-1 / 4」 |
設置高さ | 8のフィート |
最大外部SP | 1.81 "WC |
一次熱交換器材料 | 409ステンレススチール |
サービスアクセス場所 | ボトム |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 20.62 " |
船の重量(kg) | 84.6 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 8416200040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。