DAYTON 6RJW6 ガス加熱ダクト炉、150000 BtuH 加熱容量入力、アルミメッキ鋼、側面
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 屋内ダクト炉 |
エアーフロー | CFM 3704 |
気温上昇 | 30度F |
BtuH入力 | 150,000 |
BtuH出力 | 120,000 |
バーナーエアインレットサイズ | 5" |
CFM @ 65(F)上昇 | CFM 1500 |
CFM @ 80(F)上昇 | CFM 1700 |
燃焼タイプ | 野焼き |
深さ | 37 " |
特徴 | クラムシェル型熱交換器 |
煙道径 | 4" |
周波数 | 60 Hz |
燃料タイプ | 天然ガス |
全負荷アンペア | 1.9A |
ガス接続 | 1 / 2 " |
ガス接続サイズ | 1 / 2 " |
ガス接続タイプ | 男性NPT |
ガスの種類 | NG |
熱交換器ゲージ | 20ガリウム |
加熱能力入力 | 150,000BtuH |
加熱能力出力 | 120,000BtuH |
加熱法 | ファン強制 |
高さ | 37.75 " |
Hz | 60 |
点火システム | ダイレクトスパーク |
点火タイプ | ダイレクトスパーク |
室内空気排出高さ | 19 " |
室内空気排出幅 | 18 1 / 4 " |
設置高さ | 8のフィート |
最大アンペア | 1.9A |
最大外部SP | 0.75 "WC |
取り付け高さ | 8のフィート |
全体の深さ | 37 " |
全体の高さ | 37 3 / 4 " |
全幅 | 20 5 / 8 " |
一次熱交換器材料 | アルミめっき鋼 |
必要なエアフロー | CFM 1389 |
サービスアクセス場所 | |
ベントタイプ | 出力 |
電圧 | 115V AC |
保証 | 1年 |
幅(Width) | 20.62 " |
船の重量(kg) | 88.65 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 8416200040 |
原産国 | US |
A. この炉の加熱能力は入力 150000 BTUh、出力 120000 BTUh です。
A. この炉には、動作の安全性と制御を強化するためのファン時間遅延、空気流量証明スイッチ、端子台配線などの追加の安全機能が含まれています。
A. この炉は、0.75 インチ WC の最大外部静圧に耐えることができます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。