JONARD 電気技師用ハサミ
形式 | モデル | タイプ | ブレード材質 | ハンドルの色 | ハンドルデザイン | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 左手/右手 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ES-1964ERG | 右利き | 炭素鋼 | オレンジ | 人間工学に基づいたリングと拡大された弓 | プラスチック | 人間工学に基づいたクッショングリップ | 右手 | 6.25 " | ¥4,271 | |
B | ES-1964 | 右利きまたは左利き | 高炭素鋼 | シルバー | リングとリング | 鋼 | プレーンメタル | 利き手 | 5.25 " | ¥3,589 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ユーティリティテーブル
- 専用テープキット
- UVシステムアクセサリー
- 真空圧スイッチ
- フォームキューブ
- 訪問数
- フードサービスの保管と輸送
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- ペイントスプレーとアクセサリー
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- WIDIA ハイス-E-PM スパイラルポイントタップ TiCN仕上げ
- CHICAGO-LATROBE 60ピース高速度鋼ジョバードリルビットセット
- JACOBS CHUCK キーレスドリルチャック、軽量
- KEO センターリーマ コバルト 3枚刃 刃先角82度
- POWERFLARE スーパーLEDロードフレア
- REES セレクタープッシュボタン
- WESTWARD レーザー距離計
- VERMONT GAGE NoGo 標準ねじゲージ、2 7/8-8 ねじ
- GATES コグド V ベルト、3VX セクション
- SMC VALVES IS300シリーズ 圧力スイッチ