WIDIA ハイス-E-PM スパイラルポイントタップ TiCN仕上げ
形式 | モデル | リスト番号 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GT50 | GT50 | 5 | 9 27 / 32 " | 3.50 mm | 22 mm | M30 | 1.375 " | ¥130,058 | |
A | GT50 | GT50 | 5 | 9 27 / 32 " | 4.00 mm | 28 mm | M36 | 1 1 / 16 " | ¥176,897 | |
A | GT51 | GT51 | 6 | 11 13 / 16 " | 4.50 mm | 32 mm | M42 | 1 49 / 64 " | ¥246,929 | |
A | GT51 | GT51 | 5 | 9 27 / 32 " | 3.50 mm | 22 mm | M30 | 1.375 " | ¥145,065 | |
A | GT51 | GT51 | 5 | 9 27 / 32 " | 4.00 mm | 28 mm | M36 | 1 1 / 16 " | ¥201,909 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スキージハンドル
- モーター取り付けブラケット
- 目地棒
- RHメーターとThermohygrometerAcc。
- 冷媒測定モニタリング
- クランプ
- ショップ用品
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- タイヤとホイール
- 農業試験
- WESTWARD トレンチャーショベル
- SQUARE D ローラープランジャーアクチュエーターリミットスイッチヘッド
- PROTO ショートソケットビットセット
- COOPER B-LINE バイパスなしのグループメーターメイン
- HOFFMAN HR16シリーズトップマウントフィルターファン
- AKRO-MILS ネストアンドスタックトートリッド
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、9 / 16-18 Unf Lh
- DAYTON Zp Rdhd ネジ、10-32 x 3/4 インチ
- HUB CITY フランジ付きベアリング
- APPLETON ELECTRIC 濡れた場所の隠れた照明