入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | GT51 |
材料 | 高速度鋼-E-PM |
フルートの数 | 5 |
全体の長さ(Overall Length) | 9 27 / 32 " |
ピッチ | 4.00 mm |
ピッチ直径の制限 | 6HX |
シャンク径 | 28 mm |
サイズ | M36 |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1 1 / 16 " |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 1.2 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 25.7 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。