入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気技師はさみ |
調節可能 | いいえ |
ブレードエッジ | 鋸歯状/ストレート |
ブレード材質 | 高炭素鋼 |
最先端 | 細かく鋸歯状 |
ハンドルの色 | シルバー |
ハンドルデザイン | リングとリング |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルスタイル | ストレート |
ハンドルタイプ | プレーンメタル |
左手/右手 | 利き手 |
カットの長さ | 1.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
ポイントタイプ | シャープ |
プライマリアプリケーション | 電気通信 |
先端形状 | シャープ |
タイプ | 右利きまたは左利き |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | タイプ | ブレード材質 | ハンドルの色 | ハンドルデザイン | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 左手/右手 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES-1964ERG | 右利き | 炭素鋼 | オレンジ | 人間工学に基づいたリングと拡大された弓 | プラスチック | 人間工学に基づいたクッショングリップ | 右手 | 6.25 " | ¥4,271 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。