JONARD
1958 年に設立され、米国ニューヨーク州エルムズフォードに本社を置く Jonard Tools は、電気通信、CATV、光ファイバー、セキュリティ アプリケーション向けの電気、空気圧、セキュリティ ツールを製造しています。 続きを読む
フィルタ
ハンドツール
Electrical
実験用品
テスト機器
マテリアルハンドリング
機械加工
フリートと車両のメンテナンス
空気力学
配管
照明
クリーニング
セキュリティ
パワーツール
ハンドツール フィルタ
レンチ全ラインナップを見る
モンキーレンチセット ドロップ鍛造および熱処理されたクロムバナジウム鋼レンチとクロムメッキ仕上げの3ピースモンキーレンチセット。 配管、電気および金属加工のアプリケーションに最適です。 ジョーを安定させてさまざまな留め具をつかむテンションスプリングを内蔵しています
モンキーレンチ ANSIおよびASME仕様のクロムバナジウム鋼レンチ。調整可能なジョーが付いており、さまざまな留め具にフィットし、しっかりとグリップします。 1.5インチの最大ジョー容量と、壁に簡単に保管できるように吊り下げ穴のあるプラスチック製のディップハンドルがあります
コンビネーションレンチ マイクロメータトルクレンチ パイプレンチ ラチェットレンチ サービス/ポンプレンチ
コミュニケーションツール全ラインナップを見る
位置合わせツール 狭いスペースで細かいバネやその他の小さな部品の位置合わせ、調整、再配置に使用される木材、鋼、プラスチックの位置合わせツール。 プッシュフック、プルフック、スパッジャー、トリムポット、スプリングフックのバリエーションがあります
コネクタツール IC挿入および抽出ツール ワイヤーラップおよびアンラップツール ワイヤーラップツールアクセサリー
切削工具全ラインナップを見る
ケーブルおよびワイヤーカッター 同軸ケーブルの切断に最適な頑丈なスチールブレードを備えたセンター/シャーカットケーブルおよびワイヤーカッター。 耐衝撃性のあるハンドルを持ち、銅線やアルミニウム線の切断に適しています
ニッパー 精密ナイフと刃 鋏とはさみを切り取る ワイヤーストリッパーとケーブルスリッター
圧着工具全ラインナップを見る
ケーブルおよびワイヤ圧着工具 圧縮ツールのほか、頑丈なブレードを備えた全鋼構造の絶縁、ラチェット、ユニバーサルクリンパーが含まれています。 ワイヤーの切断、曲げ、圧着に使用され、さまざまな切断能力と全長で利用できます
圧着工具ダイ 圧着工具キット
ジョナードについて
Jonard Tools のカタログには、ワイヤー ストリッパーとケーブル スリッター、コネクタ ツール、フォース ゲージ、パンチダウン ツール、ラチェット レンチなどが含まれています。 ブランドの ストリッパー/カッター より線と単線の導体を切断して剥がすように設計されています。 ファイバーを損傷することなく、光ケーブルから 2 ~ 3 mm のファイバー ジャケットを取り除きます。 これらのツールは、強度と耐久性を高めるために 50 HRC 黒色酸化仕上げが施されています。 コイルスプリングを採用しており、長時間の作業でも疲労を軽減します。 ジョナード・ツールズ ダイナモメーターゲージ 時計回りと反時計回りの両方の方向で測定できるため、力の測定が簡単になります。 耐久性を高めるために、硬く焼き戻されたベリリウム銅で作られています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Jonard Tools の部品番号は、多くの場合、さまざまな Wright Tool、Imperial & Klein Tools 製品と相互参照されます。 したがって、Jonard Tools の旧式または在庫切れのワイヤー ストリッパーをお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
発送
これらの Jonard 製品は一般的にサイズが小さく、コンパクトな梱包が必要です。 航空便ではなく、宅配便での発送に適しています。
主な商号
クイックスリーバー
Jonard Tools は、ファイバーを保護スリーブの穴に位置合わせするのに最適です。 これらは、ファイバを保護スリーブに正しくロードするためのガイドを提供します。 これらのユニットはコンパクトかつ軽量で、簡単に使用できます。...続きを見る
マグネトリーバー
MagneTriever は壁を簡単に通過する魚のワイヤーに適しています。 長さ10フィートのボールチェーンが付いているので、壁を簡単に通り抜けられます。 このツールにはワイヤーに接続するためのアイレット(ボールチェーン上)が付いています。...続きを見る
ロケットリボン
RocketRibbon ケーブル シェービング ツールは、ケーブルにアクセス ウィンドウを作成するのに最適です。 厚いジャケット付きケーブルをスライスするための SK5 スチールブレードを備えています。 切断角度を変更できる調整可能なガイドが付いています。...続きを見る
よくある質問
Jonard Tools 製品を洗浄するにはどうすればよいですか?
清潔な乾いた布で拭いてください。 頑固な汚れや残留物がある場合は、中性洗剤を含ませた湿った布を使用してください。
固着したワイヤーを取り除くにはどうすればよいですか?
ジョナードツール ワイヤーループプーラー 端子ブロック、メインフレームのリング、またはファニング ストリップの穴から固着したワイヤを取り除くために使用できます。
Jonard Tools 製品はどのように保管すればよいですか?
ユーザーは、Jonard Tools のこれらの製品を、直射日光や湿気を避け、涼しく乾燥した場所に保管する必要があります。