DAYTON 屋内ダクト炉、BtuH 入力 350000
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6RJW3 | 37 " | 37.75 " | ¥1,008,688 | |
B | 6RJX7 | 37 " | 37.75 " | ¥1,001,240 | |
A | 6RJV6 | 37 " | 37.75 " | ¥803,804 | |
B | 6RJX0 | 37 " | 37.75 " | ¥797,886 | |
C | 6RJY4 | 40 " | 36 " | ¥1,199,687 | |
C | 6RJZ1 | 40 " | 36 " | ¥1,382,501 |
屋内ダクト炉、BtuH入力350000
デイトンのガス加熱ダクト炉は、商業、工業、住宅スペースを加熱するように設計されています。 これらのガス加熱ダクト炉は、クラムシェル型熱交換器と大量の熱を交換することができ、350000 BtuH の入力容量を提供します。 これらはETL認定を受けており、高度な安全機能による安全な操作を提供します。 直接スパーク点火装置は開放燃焼を実現し、アルミメッキ鋼製熱交換器は効率的な熱交換を実現します。 37 インチと 40 インチの幅広い屋内ダクト炉からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 六角レンチとトルクスキーセット
- モーターリード線の切断
- エアチェーンホイスト
- ハイフォースシリンダーアクセサリー
- タイヤバランスビード
- ねじ山インサート
- 延長コードとコンセントストリップ
- ギアモーター
- ホースよだれかけと消火栓
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- APPLETON ELECTRIC 補助連絡先
- DIAMABRUSH 研磨ディスク 直径 3 インチ
- YELLOW JACKET ヒートポンプマニホールド圧力計
- USA SEALING グラファイトフランジガスケット、外径7-1/8インチ
- KLEIN TOOLS 交換用ケーブルカッターヘッド
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80DWV加工フィッティング偏心レデューサーカップリング
- SPEARS VALVES CPVCラグインサートバタフライバルブ、亜鉛ラグ、FKM
- AMPCO METAL フランジウェッジ
- HUMBOLDT ディープフレーム湿式洗浄ふるい
- VESTIL LM シリーズ ハイライズ ブーム、非伸縮式