TRUE RESIDENTIAL TWT-27 冷蔵庫 1 ドア ワークトップ 6.5 立方フィート
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷蔵準備表 |
アンプ | 3.9 |
色 | ステンレス鋼 |
制御タイプ | サーモスタット |
コード長 | 7ft。 |
ドアヒンジ | 右 |
ドアタイプ | コールテン |
エネルギースター準拠 | いいえ |
Hz | 60 |
ドアの数 | 1 |
セクション数 | 1 |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 30-1 / 16」 |
全体の高さ | 39.5 " |
全幅 | 27 9 / 16 " |
プラグタイプ | ネマ 5-15R |
冷蔵庫の容量 | 6.5 cu。 ft。 |
冷蔵庫スタイル | 商用ダイビング機材 |
冷蔵庫の温度範囲 | 33から38 F |
キャパシティ | 6.5 cu。 ft。 |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 83.91 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8418100090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | Hz | 全体の高さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSU-27-8 | 4.9 | 50 | 42-15/16 | 230V | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。