MILTON-INDUSTRIES
1979 年以来、ミルトン インダストリーズは農業および自動車産業向けの安全性とプライバシーに関する製品を製造してきました。 同社は米国ウィスコンシン州マスキーゴに本社を置いています。 続きを読む
フィルタ
空気力学
配管
フリートと車両のメンテナンス
潤滑
テスト機器
安全性
ハンドツール
水力学
アウトドア用品
セキュリティ
HVACと冷凍
Electrical
空気力学 フィルタ
ミルトンインダストリーズについて
このブランドのカタログには、ミルトン インダストリーズのタイヤ空気圧ゲージとトレッド深さゲージ、ナットとワッシャー、クイックコネクト エア カップリング、タイヤ チャックとインフレーター、フィルター レギュレーター ルブリケータ (FRL)、エアガン、プッシュオン ホース フィッティングなどが含まれます。 ミルトン・インダストリーズ 圧力計 コンプレッサー、レギュレーター、エアライン、空圧ツールや機器との使用に最適です。 ABS ケースとセンターバックマウントにより、熱、腐食、水、塩水、油に対する耐久性と耐性が保証されています。 これらのゲージは、最大 120 °F の蒸気用途にも使用できます。圧力範囲は 0 ~ 160 psi、使用温度範囲は -13 ~ 120 °F で、さまざまな条件で正確な測定が可能です。 ブランドの 高圧レギュレーター 250 ポンド/平方インチで最大 100 標準立方フィート/分、動作温度範囲は 40 ~ 120 °F です。リリーフ タイプの Buna-N ダイヤフラム レギュレータを備えており、広範囲の空気にわたって安定した下流空気圧を提供します。正確な制御、高速応答、最小限の圧力降下を実現する流量。 オフセット ゲージ ポートは、1 本の 4/250 インチ NPT 供給ラインとしても機能します。 これらのレギュレーターは、アルミニウムダイキャストボディ、バランスのとれたピストン、および成形ゴムセットで構成されており、損傷を排除するためにフィルターを通過させる必要があります。 それぞれ最大 250 psi および XNUMX SCFM の圧力と流量を提供します。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Milton-Industries MPN は、同等の Pawling Corp および Kern & Sohn モデルへの個別の参照をクロスさせています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のミルトン インダストリーズ製品が入手可能です。
発送
これらのミルトン インダストリーズの製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらのミルトン ツールは、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
Colorfit カプラー & プラグ キット
これらの耐久性のあるカプラーとプラグは、陽極酸化コーティングを施した傷のつきにくいスチール設計を特徴としており、アルミニウム製スリーブと比較して優れた耐摩耗性を備えています。 ColorFit システムは、 ...続きを見る
Exelair ヘビーデューティデジタルタイヤ空気圧ゲージ
Exelair ヘビーデューティデジタルタイヤ空気圧ゲージは、タイヤ空気圧メンテナンスのための頼りになるソリューションです。 380 度回転可能なデュアルヘッド ストレートフット チャックを備えたこのゲージは、タイヤ バルブに簡単にアクセスできます。 ...続きを見る
よくある質問
Exelair デジタル タイヤ空気圧計の圧力範囲はどれくらいですか?
Exelair デジタル タイヤ ゲージの圧力範囲は 5 ~ 100 PSI で、測定値を KPa および bar で表示することもできます。
タイヤ空気圧ゲージと溝深さゲージの違いは何ですか?
タイヤ空気圧計は、タイヤ内の空気圧を測定するように設計されており、安全性、パフォーマンス、燃費向上のために最適な空気圧を維持するのに役立ちます。 対照的に、トレッド深さゲージは、タイヤのトレッド溝の深さを測定するために使用され、タイヤの摩耗に関する洞察を提供し、特にトラクションの維持と濡れた状態でのハイドロプレーニングの防止に関する安全基準を確実に満たしていることを確認します。
最適なパフォーマンスを得るために、ミルトン インダストリーズの圧力計をメンテナンスおよび洗浄するにはどうすればよいですか?
精度と寿命を維持するには、柔らかい湿った布を使用してゲージを掃除し、刺激の強い化学物質や研磨材の使用を避けてください。
詳細はこちら
- 給湯器
- コードレスツール
- 詮索好きな道具
- 自動車の診断と検査
- 錫
- ハンドラチェット
- ワイヤーロープスエージアイフィッティング
- 緩い吸収剤
- 油圧リフトキット
- 反射服テープ
- GERBER PLUMBING ホットステムとボンネット
- KILLARK コンジットボディ、スレッドハブスタイル、ULリスト、CSA認定
- KEO 皿穴/バリ取りツール、コバルト
- DIXON ISO-Aカプラー
- THOMAS & BETTS LTOES07Gシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- DAYTON Oリングシール
- SALISBURY クラス 00 電気絶縁ゴム手袋、11 インチ、黒
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ XSFS 一減速減速機
- GRAINGER アルミ格子
- BROAN NUTONE 要素