アクティブトラッキングテクノロジー
SolaHD STF Elite DINレールマウントシリーズは、ULにリストされたサージセキュリティを備えたアクティブトラッキングテクノロジーを組み込んでおり、過渡電圧とサージの全範囲を防ぎます。 それは常に入力AC電力線をたどり、無関係な高周波ノイズと高電圧過渡現象に気付くとすぐに反応します。
エマソンのブランドである Sola/Hevi-Duty は、停電や電圧サージによる損傷を回避する高品質の産業用電源ソリューションを提供します。 同社の製品ラインには、サージ保護デバイス、パワーコンディショナー、電源、変圧器が含まれます。 続きを読む
STV100K、STFE Elite、およびSTV25Kシリーズのサージ保護デバイス(SPD)は、電圧スパイクまたは過渡現象によって引き起こされる電子機器の損傷を保護するように設計されています。 ステータス表示用のLEDとリモートモニタリングを可能にするフォームCドライ接点を装備。 一部のモデルには、過電流レベルによるMOVの過熱を防ぐための特許取得済みの熱融着が付属しています
一定の電圧レベルが必要なアプリケーション向けに設計されたハードワイヤード/パネルマウントSolaパワーコンディショナー。 一般に、電圧のステップアップ/ステップダウン、ノイズのフィルタリング、サージの抑制に使用され、さまざまなI / O電圧定格、電力定格、および取り付けオプションで利用できます。
これらのSola/HD製品は、工場の自動化、プロセス制御、ビルディングの自動化、およびサービスの自動化アプリケーションに最適です。 ブランドの サージサプレッサー UL 認定製品であり、コンパクトで狭いデザイン、50000 アンペアのサージ保護、特許取得済みの熱ヒューズ、簡単にアクセスできる端子ネジを備えています。Sola はヘビーデューティ製品も製造しています。 DC-DCコンバーター ラップトップや携帯電話などのポータブル電子機器で一般的に使用されます。
Sola/Hevi-Duty パワー製品の MPN (メーカーの部品番号) は通常、同等の Acme Electric モデル番号を個別に参照します。 したがって、在庫切れまたは廃止された汎用製品をお探しの場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のSola/Hevi-Dutyパワー製品が利用可能です。
これらのSola/Hevi-Dutyパワー製品は、小型から大型までさまざまです。 一部のアイテムは輸送中に損傷する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのSola / Hevi-Duty製品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便と航空貨物で配送されます。
それらは頑丈な産業構造を特徴とし、たるみ(-25%)およびうねり(+ 10%)状態から保護するための厳格な規制を提供します。 それらは、シールドされた銅巻線絶縁トランスとsuを備えています...続きを見る
これらのコンパクトで軽量なDINレール電源装置は、出力電圧が5〜48 VDCで、電力定格が最大100ワットです。 これらのミニチュアユニットは、特に産業環境向けに設計されています...続きを見る
SolaHD STF Elite DINレールマウントシリーズは、ULにリストされたサージセキュリティを備えたアクティブトラッキングテクノロジーを組み込んでおり、過渡電圧とサージの全範囲を防ぎます。 それは常に入力AC電力線をたどり、無関係な高周波ノイズと高電圧過渡現象に気付くとすぐに反応します。
Sola / Hevi-Duty power製品は、ユーザーの安全性と優れた製品品質および性能でULリストに記載されています。
これらの高電力のモジュラー電源は、1500〜2000ワットの範囲であり、最大12の独立した出力を提供できます。 これらのユニットのモジュラー設計により、見慣れない電圧と電力の組み合わせに合わせて快適にカスタマイズできます。