SOLA / HEVI-DUTY 5VDC、DC電源
形式 | モデル | 形式 | 深さ | 高さ | 幅(Width) | Hz | 入力電圧 | 取り付け | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLS-05-030-1T | 線形 | 1.62 " | 3.99 " | 4.84 " | 47〜63 | 100/120/220/230/240 VAC | パネル | 0度から50度C | ¥27,710 | |
B | SLS050601T | 線形 | 2.5 " | 5.62 " | 4.87 " | 47〜63 | 100/120/220/230/240 VAC | パネル | 0度から50度C | ¥46,378 | |
A | SLS-05-090-1T | 線形 | 2.75 " | 4.87 " | 7" | 47〜63 | 100/120/220/230/240 VAC | パネル | 0度から50度C | ¥68,896 | |
C | SCP30S5DN | 切り替え | 1.29 " | 4.71 " | 2.55 " | 50/60 | 85から264 VACへ | DINレール/シャーシ | -25度から65度C | ¥65,919 | |
D | SCP30S5B-DN | 切り替え | 2.67 " | 4.72 " | 1.37 " | 50/60 | 85から264 VACへ | DINレール | -25度から65度C | ¥62,135 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアペンシルグラインダー
- ハンドリーマー
- ツリーポールクライマーとアクセサリー
- キーロック
- パイプハンガーストラップ
- 油圧ホース
- ハードウェア用品
- ハンドツールキット
- 液面計と視力インジケーター
- はかりとはかり付属品
- BULLARD TrakLite付きファイヤーヘルメット、6-1 / 2 "-8"サイズ、Nomexチンストラップ
- 3M ヘッドランプ、プラスチック
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、11 / 16-12 Un
- EATON HLDDC シリーズ DC サーキット ブレーカ
- MAXI-LIFT タイガー タフ ロー プロファイル エレベーター バケット
- MARTIN SPROCKET カーブピック
- BEL-ART - SCIENCEWARE ストレージビン
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E2、エラストマーカップリング
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Rスタイル、818サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- BROWNING C シリーズ コンパニオン シーブ、3 溝