SOLA / HEVI-DUTY 24VDC、冗長DC電源
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 電力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SDN10-24-480C | 4.36 " | 4.85 " | 240W | 2.36 " | ¥146,442 | |
B | SDN40-24-480C | 7.09 " | 5.51 " | 960W | 11.1 " | ¥311,556 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベントキャップ
- オプティカルおよびトランジットレベルとパッケージ
- プラグバルブ
- フォークリフトリミッターヒューズ
- リフトテーブルアクセサリー
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- ブラシローラーとトレイ
- アーク溶接機とプラズマカッター
- はしごプラットフォームと足場
- 付属品
- DAYTON コイルなしの電磁弁、真ちゅう、125 psi
- BURNDY 機械的接地およびボンディングコネクタ、銅合金
- OIL-DRI 吸収ロール
- BANJO FITTINGS ボールバルブ、ボトムロード
- MAIN FILTER INC. スピンオンフィルター、セルロース
- WATTS 957ZRPDA シリーズ減圧検出器アセンブリ
- INNOVATIVE COMPONENTS ソフトタッチボールノブ
- ANSELL 70-215 Hyflex コーティングなし耐切創手袋
- BALDOR / DODGE GTAH、XNUMXボルトフランジグリップタイトアダプターボールベアリング
- BROWNING スチールシングルタイプB 最小内径スプロケット No.41チェーン用