入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冗長DC電源 |
ケースの材質 | 金属 |
深さ | 4.36 " |
高さ | 4.85 " |
ホールドアップタイム | 40ミリ秒を超える |
Hz | 47〜63 |
入力電圧 | 380から480 VACへ |
取り付け | DINレール |
動作温度 範囲 | -25度から60度C |
出力アンペア | 10 |
出力ノイズ | 100mV未満 |
出力電圧 | 24 VDC |
ピークアンペア | 12 |
電力定格 | 240W |
ステータスインジケータ | 緑/黄/赤のLED |
形式 | 切り替え |
幅(Width) | 2.36 " |
船の重量(kg) | 1.32 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8504409530 |
原産国 | PH |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 電力定格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDN40-24-480C | 7.09 " | 5.51 " | 960W | 11.1 " | ¥311,556 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。