EATON C シリーズ ボルトオンケースサーキットブレーカー
Eaton シリーズ C モールド ケース サーキット ブレーカは、分電盤、配電盤、モーター コントロール センター、および母線路アプリケーションで使用されます。
特徴
- これらの MCCB は、交換不可能な熱磁気トリップ機構を備えており、軽度の過負荷での迷惑なトリップを回避し、過電流が発生した場合には回路を自動的に開きます。
- デュアルポール設計により、14VAC で 480kAIC の遮断定格が得られ、コンパクトな設計によりパネルのサイズが最小限に抑えられます。
- プラグオン式の取り付けが特徴で、設置が簡単でスペース消費が少ないため、スペースに制約のあるエリアに最適です。
規格と承認
- UL
よくある質問
Quicklagサーキットブレーカーとは何ですか?
Quicklag シリーズ MCB は、スチール フレームのキャリブレーション、トグル センター トリップ位置表示、および各ポールのアーク シュートを備えており、最大 100 の定格を備えています。
過負荷容量とは何ですか?
過負荷容量は、回路ブレーカーが遮断して追加の過負荷から保護し続けることができる最高レベルの過電流として定義されます。
短絡とは何ですか?
回路により、インピーダンスがほとんどまたはまったくない、意図しない経路に沿って電流が流れると、通常、過剰な電力の流れが生じ、機器に損傷を与える可能性があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 発泡ゴムシール
- ラジエーターアクチュエーターとバルブ
- プロファイリングツール
- 掃除機アクセサリーキット
- 赤外線ヒーターエレメント
- 圧力と真空の測定
- ハンドツールキット
- 配線路
- ソレノイド
- コンクリートとアスファルト
- BASCO ポリエチレン輸送ドラム
- IDEAL SPDTトグルスイッチ
- WALTER TOOLS 5/32 "内接円、WCMW、トライゴン、超硬旋削インサート
- INNOVATIVE COMPONENTS 3 / 8-16ネジサイズスターノブ
- MILLER ELECTRIC 交換用トーチ
- BUSSMANN NITDシリーズ特殊ヒューズ
- SUPER-STRUT U568シリーズビームクランプ
- EATON フローコントロールバルブ
- LINN GEAR タイプA ステンレススプロケット 80チェーン
- ELOBAU 角度センサー、120度