DAYTON シャッターマウント排気ファン
デイトンのシャッターマウント排気ファンは空気の循環を改善し、学校、保管施設、工場、軽工業および組み立てエリアの汚染物質を除去します。 これらのファンは、空気の質を維持し、温度と湿度のレベルを制御するのに役立ち、調整可能なシャッターにより効率的な運用が保証されます。...に。続きを见る
形式 | モデル | 最大深さ | ブレード径 | ブレード材質 | モーターRPM | ブレードの数 | 速度の数 | 幅(Width) | CFM @ 0.000インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 484X36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥22,142 | 見積依頼
|
B | 484X42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥65,092 | 見積依頼
|
B | 484X48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥125,538 | 見積依頼
|
C | 484X38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥26,955 | 見積依頼
|
D | 484X39 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥38,583 | 見積依頼
|
B | 484X46 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥71,355 | 見積依頼
|
B | 484X43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥65,545 | 見積依頼
|
E | 484X49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥90,454 | 見積依頼
|
B | 484X44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥67,995 | 見積依頼
|
B | 484X41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥61,954 | 見積依頼
|
F | 484X37 | 8" | 10 " | アルミニウム | 1550 RPM | 5 | 変数 | 13-1 / 8」 | CFM 600 | ¥24,616 | 見積依頼
|
G | 484X47 | 15 " | 24 " | アルミニウム | 1075 RPM | 3 | 1 | 27-1 / 8」 | CFM 4600 | ¥78,831 | 見積依頼
|
H | 484X50 | 17 " | 36 " | 亜鉛めっき鋼 | 825 RPM | 3 | 1 | 39-1 / 8」 | CFM 8225 | ¥118,589 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- シャッター マウント排気ファンは、電気モーターで駆動されるファン ブレードを回転させることによって建物内に吸引力を生成することによって動作します。 シャッターアセンブリは、外壁に設置されたファンの排気側に配置されます。
- スイッチをオンに購入に進む、モーターがファンのブレードを回転させ始め、開いたシャッターから空気を吸い込み、開いたドアから空気を押し出します。 この換気プロセスによって室内の空気の質が改善され、建物から古い空気、湿気、臭気、汚染物質が除去されます。
- ファンがオフになるとシャッターが自動的に閉じ、逆流や外部要素の侵入を防ぎます。 シャッターマウント排気ファンの動作は、スイッチやコントロールパネルを使用して手動またはリモートで管理できます。
特徴
- これらの Dayton シャッターマウント排気ファンには、構造剛性と耐食性を高めるためにアルミニウム/スチール製のブレードが付いています。
- 低回転摩擦のためのボール ベアリングと、安全性を高めるためのクラス B 絶縁の完全密閉型エアオーバー エンクロージャを備えています。
- これらの Dayton シャッターマウント排気ファンは、垂直方向に取り付けることができ、簡単に設置できます。
- 最大 1550 rpm の速度を実現し、最高温度 104 °F に耐えることができます。
- これらのファンには、1/2、1/3、および 1/25 馬力のバージョンがあります。
規格と承認
- UL
- cUL
- OSHA
よくある質問
これらの Dayton シャッターマウント排気ファンの電圧定格はどれくらいですか?
電圧定格は 115 Hz で 60 VAC です。
このシャッターマウント排気ファンの最大風量はどれくらいですか?
最大 8860 cfm の空気流量を提供します。
シャッターマウント排気ファンのメンテナンスはどのようにすればよいですか?
定期的なメンテナンスには、ファンのブレードとシャッターを掃除してほこりや破片を取り除くことが含まれます。 モーターやベルトなどの消耗部品を点検し、必要に応じて交換することも重要です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気手袋アクセサリー
- 閉所でのホイストマウント
- チューブアキシャルファンブレード
- 医療カートアクセサリー
- 冷却ベストインサート
- チェーンとチェーンアクセサリー
- チェックバルブと逆流防止装置
- 電気ツール
- ラボの保管と輸送
- フロートバルブとアクセサリー
- WOODHEAD 130186 シリーズ ホイール アセンブリ
- COOPER B-LINE 不均等なフランジ機器ラック
- APOLLO VALVES 75-140シリーズロッキングブロンズボールバルブ
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80ダブルコンテインメントクロージャーフィッティング
- MARTIN SPROCKET ヘリコイドフライト、直径16インチ
- ROBERTSHAW チューブ
- DAYTON 燃料計
- EREM ピンセット
- GORILLA MILL テーパー長さドリルビット
- BOLLE SAFETY シリウム安全メガネ