DAYTON 484X47シャッターマウント排気ファン、1/3 HP、24インチブレード径、115 VAC、1075RPMモーター
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャッターマウント排気ファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 24 " |
ブレード材質 | アルミニウム |
CFM @ 0.000インチSP | CFM 4600 |
CFM @ 0.125インチSP | CFM 3040 |
CFM @ 0.250インチSP | CFM 2260 |
フレーム仕上げ | アルミニウム |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60Hz |
全負荷アンペア | 3.3A |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 27-1 / 8」 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大深さ | 15 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1075 RPM |
モータータイプ | PSC |
ブレードの数 | 3 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
正方形の開口部が必要 | 25 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 VAC |
幅(Width) | 27-1 / 8」 |
ワイヤーガード仕上げ | パウダーコーティング |
船の重量(kg) | 19.35 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。