QUANTUM STORAGE SYSTEMS スチール製シェルフユニット
Quantum Storage Systems のスチール製棚ユニットは、ガレージ、薬局、工具置き場における小型から中型のアイテムの在庫管理と商品化に最適です。
形式 | モデル | ビンの色 | ビンの深さ | 色 | 全体の深さ | 棚の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CL1875-606BL | 青 | 17.625 " | 青 | 18 " | 18 " | ¥290,481 | |
A | CL1275-701BL | 青 | 11.625 " | 青 | 12 " | 12 " | ¥216,766 | |
B | CL1275-701GY | グレー | 11.625 " | グレー | 12 " | 12 " | ¥216,766 | |
B | CL1875-606GY | グレー | 17.625 " | グレー | 18 " | 18 " | ¥290,481 | |
C | CL1875-606RD | レッド | 17.625 " | レッド | 18 " | 18 " | ¥290,481 | |
D | CL1875-606YL | イエロー | 17.625 " | イエロー | 18 " | 18 " | ¥290,481 |
スチール棚ユニット
Quantum Storage Systems のスチール製棚ユニットは、ガレージ、薬局、工具置き場での小型から中型の商品の在庫管理と販売に最適です。 防水性と耐薬品性の保管ソリューションとしてポリスチレン製の引き出しが装備されています。 これらの引き出しには、握りやすい 3/4 インチのプル ハンドル、こぼれることなく使用できる背面の棚、カスタマイズされた収納用の複数の仕切り溝が付いています。 赤、黄、青、グレーのカラーバリエーションが豊富なこれらの棚ユニットからお選びください。
交換も承っております 引き出しビン (QED606/701シリーズ)同ブランドのシェルフユニットと互換性があり、効率的に収納できます。
特徴
- Quantum Storage Systems の棚ユニットには密閉棚があり、保管部品に埃のない環境を提供します。
- 保管用のポリスチレン製ユーロスライド引き出しは防水性と耐薬品性を備えています。
- これらのユニットの引き出しには、握りやすいように 3/4 インチのプル ハンドルが付いています。
- こぼれのない使用のためのバックレッジがあります。
- これらの棚には、カスタマイズされた収納用の複数の仕切り溝があります。
対応アクセサリー
- 量子ストレージシステム 引き出しビン: この交換用引き出しビンは、耐衝撃性ポリスチレン製で、重機を扱うことができます。
よくある質問
これらの棚ユニットの耐荷重はどれくらいですか?
棚あたり400ポンド。
ユーロスライドドロワーとは?
エポキシコーティングされたシングルレールのアンダーマウントスライドで出入りする引き出しです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ルータービットセット
- コンベヤーブラシ
- 溶接アクセサリー
- 有刺鉄線のフェンス用品
- シンクと噴水
- 訪問数
- パワーソーとアクセサリー
- トレーニング
- 屋外エリア備品
- MSA アンカレッジコネクタ
- JONARD 電気技師はさみ
- AMPCO METAL 6 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大6000 RPM
- SPEEDAIRE エアラチェットレンチ、長さ10インチ
- ANVIL ストレーナー
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS アーチパンチ
- MARATHON MOTORS 密結合ポンプモーター、JP、三相、TEFC
- SIGNODE Pawls
- HUMBOLDT カビ取り装置
- ENERPAC カプラーキット