QUANTUM STORAGE SYSTEMS CL1875-606GY スチール シェルフ ユニット 18dx36wx75h 48 ビン
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
アイテム価格 | スチール棚ユニット |
ビンの色 | グレー |
ビンの深さ | 17.625 " |
ビンの高さ | 4.625 " |
ビンタイプ | ユーロ引き出し |
ビンの幅 | 8.375 " |
棚あたりの容量 | 400ポンド |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
負荷容量 | 5200ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 13 |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 75 " |
全幅 | 36 " |
棚の深さ | 18 " |
棚幅 | 36 " |
ビンの総数 | 48 |
UPC | 651588007532 |
船の重量(kg) | 107.5 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビンの色 | ビンの深さ | 色 | 全体の深さ | 棚の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL1275-701BL | 青 | 11.625 " | 青 | 12 " | 12 " | ¥216,767 | ||
CL1875-606YL | イエロー | 17.625 " | イエロー | 18 " | 18 " | ¥290,481 | ||
CL1875-606BL | 青 | 17.625 " | 青 | 18 " | 18 " | ¥290,481 | ||
CL1275-701GY | グレー | 11.625 " | グレー | 12 " | 12 " | ¥216,767 | ||
CL1875-606RD | レッド | 17.625 " | レッド | 18 " | 18 " | ¥290,481 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。