ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Arch Punches
オールパックス アーチ パンチは、3/16 ~ 2 インチのサイズのボルト穴を打ち抜くのに最適です。 革、ゴム、プラスチック、板金、その他の軟質金属で作られたガスケットに、正確なサイズの丸い穴を打ち抜くことができます。 一体型の設計になっており、使用するだけで済みます。 ...f="/p/allpax/1200-series-dead-blow-hammer">ハンマー/マレット それらを叩いて衝撃力を生み出すためです。続きを见る
形式 | モデル | 直径 | ピースなし | 塗装仕上げ | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1821 | 1 1 / 2 " | - | - | 2.6 " | 6.7 " | ¥14,144 | |
B | AX1817 | 1 1 / 4 " | - | - | 1.8 " | 5.7 " | ¥9,789 | |
C | AX1815 | 1 1 / 8 " | - | - | 1.9 " | 5.7 " | ¥8,971 | |
D | AX1824 | 1 1 / 8 " | - | - | 2.5 " | 6.3 " | ¥22,408 | |
E | AX1814 | 1 1 / 16 " | - | - | 1.6 " | 6.4 " | ¥10,852 | |
F | AX1823 | 1 3 / 4 " | - | - | 2.6 " | 6.6 " | ¥17,313 | |
G | AX1819 | 1 3 / 8 " | - | - | 2.5 " | 6.6 " | ¥12,201 | |
H | AX1816 | 1 3 / 16 " | - | - | 1.9 " | 5.7 " | ¥9,789 | |
I | AX1822 | 1 5 / 8 " | - | - | 2.5 " | 6.6 " | ¥15,831 | |
J | AX1818 | 1 5 / 16 " | - | - | 1.8 " | 5.5 " | ¥11,091 | |
K | AX1820 | 1 7 / 17 " | - | - | 2.1 " | 5.8 " | ¥13,913 | |
L | AX1813 | 1" | - | - | 1.7 " | 6.6 " | ¥7,509 | |
M | AX1805 | 1 / 2 " | - | - | 0.9 " | 4.9 " | ¥5,032 | |
N | AX1801 | 1 / 4 " | - | - | 0.6 " | 4.8 " | ¥4,587 | |
O | AX1825 | 2" | - | - | 3.3 " | 7.4 " | ¥30,498 | |
P | AX1809 | 3 / 4 " | - | - | 1.8 " | 6.6 " | ¥6,064 | |
N | AX1803 | 3 / 8 " | - | - | 0.6 " | 4.8 " | ¥4,723 | |
N | AX1800 | 3 / 16 " | - | - | 0.6 " | 4.8 " | ¥4,587 | |
Q | AX1807 | 5 / 8 " | - | - | 1.7 " | 6.6 " | ¥5,855 | |
N | AX1802 | 5 / 16 " | - | - | 0.7 " | 4.85 " | ¥4,723 | |
R | AX1811 | 7 / 8 " | - | - | 1.7 " | 6.5 " | ¥7,084 | |
S | AX1804 | 7 / 16 " | - | - | 0.6 " | 4.8 " | ¥4,905 | |
T | AX1806 | 9 / 16 " | - | - | 0.9 " | 4.8 " | ¥6,713 | |
U | AX1808 | 11 / 16 " | - | - | 1.7 " | 6.6 " | ¥6,064 | |
V | AX1810 | 13 / 16 " | - | - | 1.7 " | 6.6 " | ¥7,084 | |
W | AX1812 | 15 / 16 " | - | - | 1.4 " | 4.9 " | ¥7,509 |
特徴
- Allpax のアーチ パンチは、過酷な使用下での曲がりや破損を防止する黒色酸化仕上げを施したドロップ鍛造スチール構造を採用し、長期にわたる操作性を保証します。
- アーチ型のデザインにより、パンチハンドル上のハンマーからの衝撃力がカッティングヘッドに安全に伝達されます。
- 細かく研ぎ澄まされた刃先でガスケット材をきれいに切断します。
- パンチングツールのカッティングヘッドには内側テーパーが装備されており、パンチングを迅速かつ効率的にクリアできます。
- アーチパンチには、間違ったサイズのパンチツールを誤って選択しないように、そのサイズが刻印されています。
よくある質問
アルパックスアーチパンチの操作方法は?
- 準備したガスケットを平らで硬い表面に固定します。
- 鉛筆またはマーカーを使用して、ガスケットのボルト穴の位置を適切な間隔でマークします。
- ボルト穴のサイズを測定し、適切なサイズのアーチ パンチを選択します。
- アーチパンチの刃先をガスケットのマークされたボルト穴の上に置き、もう一方の端をハンマーで叩きます。
- 打ち抜かれた材料をアーチパンチから取り出し、すべてのボルト穴が打ち抜かれるまでこのプロセスを繰り返します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 固定式電気空気圧縮機
- 直線アクションクランプ
- PTACおよびPTHPアクセサリ
- フロアグラインダーアクセサリー
- 空気圧モジュラーFRLアクセサリ
- コードレスツール
- ホースとスプリンクラーシステム
- バラスト
- 減速機
- コンクリート試験
- PRESCO PRODUCTS CO フラグテープ、斜めのストライプ
- K E SAFETY 磁気安全/警告灯、LED、(2)Dバッテリー(含まれていません)
- TWECO ボトムフィードロール
- DUFF-NORTON 5000シリーズロータリーユニオンカートリッジ
- DB PIPE STANDS 800シリーズチェーンクランプ
- COXREELS MP-SSシリーズスプリング駆動ホースリール
- THOMAS & BETTS THS8シリーズシュリンクチューブ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、2 1 / 4-12 Un
- ANVIL 45度ストリートエルボー、亜鉛メッキ
- HANKISON 空気乾燥機