COXREELS MP-SS シリーズ スプリング駆動ホースリール
形式 | モデル | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MPL-N-450-SS | 1 / 2 " | 2500のプサイ | 13 / 16 " | 25.5 " | 8.75 " | ¥315,241 | |
B | MPL-N-350-SS | 3 / 8 " | 3000のプサイ | 11 / 16 " | 21.25 " | 8.25 " | ¥303,826 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モジュラーパイプおよびレール継手
- パレットジャッキアクセサリー
- ケーブルプルジョーグリップ
- 倉庫コーナーと壁プロテクター
- ポータブルオイルおよび灯油ヒーターアクセサリー
- 研磨バンドとロール
- 室内空気質
- 排水管洗浄装置
- ホースよだれかけと消火栓
- 油圧モーター
- APPROVED VENDOR ストリートエルボ、45度、FNPT x MNPT、亜鉛メッキ可鍛鉄
- BUSSMANN サージ保護装置
- GENERAL ELECTRIC ボルトオンサーキットブレーカ:TEDシリーズ
- SCHNEIDER ELECTRIC 回転ミラービーコン、LED、12VAC / DC
- 3M フラップディスク、セラミックタイプ27
- MEMPHIS GLOVE ルミネーターメカニクスグローブ
- ENERPAC ECSEシリーズ カッタースプレッダー
- NIBCO 直立延長防火表示柱
- HUB CITY トルクアームキット