COXREELS MPL-N-450-SS スプリングリターンホースリール、中圧、内径 1/2 インチ、長さ 50 フィート
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 6×6インチ |
EAN | 0674255717855 |
ホースの長さ | 50のフィート |
内部径 | 1 / 2 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 2500のプサイ |
取り付けサイズ | 4×5インチ |
外径 | 13 / 16 " |
全体の高さ | 25.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19.5 " |
全幅 | 8.75 " |
船の重量(kg) | 23.85 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPL-N-350-SS | 3 / 8 " | 3000のプサイ | 11 / 16 " | 21.25 " | 8.25 " | ¥303,826 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。