COXREELS MPL-N-350-SS スプリングリターンホースリール、中圧、内径 3/8 インチ、長さ 50 フィート
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 6×6インチ |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | 春帰り |
義務評価 | 36 "×72」 |
EAN | 0674255717794 |
終了 | ステンレス鋼 |
ホースエンド | 3/8 "MNPT |
ホースID | いいえ |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 50のフィート |
ホースアウトレット(In。) | 3/8 "(M)NPT |
住宅資材 | 鋼 |
内部径 | 3 / 8 " |
ラッチ | ステンレス鋼、マルチポジション |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
マックス。 温度 | 250度F |
取り付け | 床、壁、天井、ベンチ、トラック |
取り付けサイズ | 4×5インチ |
外径 | 11 / 16 " |
全体の高さ | 21.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19.5 " |
全幅 | 8.25 " |
リールインレット | 3/8 "(F)NPT |
シールタイプ | ニトリル無毒グリース |
スイベル素材 | ステンレス鋼 |
UPC | 0674255717794 |
船の重量(kg) | 20.7 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 0674255717794 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPL-N-450-SS | 1 / 2 " | 2500のプサイ | 13 / 16 " | 25.5 " | 8.75 " | ¥315,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。