SOLA / HEVI-DUTY 15VDC、DC電源
形式 | モデル | 電力定格 | 深さ | 高さ | 形式 | 幅(Width) | Hz | 入力電圧 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCD30D15DN | 30W | 1.29 " | 4.51 " | 切り替え | 2.55 " | - | 20から72 VDCへ | DINレール/シャーシ | ¥86,821 | |
B | SCP30S15B-DN | 30W | 2.67 " | 4.72 " | 切り替え | 1.37 " | 50/60 | 85から264 VACへ | DINレール | ¥60,966 | |
C | SCP30D15B-DN | 30W | 2.67 " | 4.72 " | 切り替え | 1.37 " | 50/60 | 85から264 VACへ | DINレール | ¥76,865 | |
D | SCP30S15DN | 30W | 1.29 " | 4.71 " | 切り替え | 2.55 " | 50/60 | 85から264 VACへ | DINレール/シャーシ | ¥59,393 | |
E | SCD30S15DN | 30W | 1.29 " | 4.51 " | 切り替え | 2.55 " | - | 20から72 VDCへ | DINレール/シャーシ | ¥86,047 | |
F | SCP30D15DN | 30W | 1.29 " | 4.71 " | 切り替え | 2.55 " | 50/60 | 85から264 VACへ | DINレール/シャーシ | ¥75,590 | |
G | SLD-15-3030-15T | 45W | 2.75 " | 4.87 " | 線形 | 9" | 47〜63 | 100/120/220/230/240 VAC | パネル | ¥68,624 | |
H | SLS15045T | 67.5W | 2.75 " | 4.87 " | 線形 | 7" | 47〜63 | 100/120/220/230/240 VAC | パネル | ¥68,246 | |
I | SLS15060T | 90W | 2.75 " | 4.87 " | 線形 | 9" | 47〜63 | 100/120/220/230/240 VAC | パネル | ¥65,082 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアレススプレーチップとチップガード
- 建設図書
- 空気圧バイブレーター
- 屋外LEDメッセージディスプレイ
- 電動ダンパー
- ジェネレータ
- 交通安全
- ワイヤーとケーブル
- ツール収納
- エクステリアペイントとステイン
- WEILER 4 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大20,000 RPM
- WATTS ねじ込み式出口付きフロートバルブ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1極パイロットライトトグルスイッチ、15A / 20A
- WESCO 小型動力のウォーキーパレットトラック
- KENNEDY K2000シリーズハングオンキャビネット
- APPROVED VENDOR ロッドシール
- MEGAPRO トルクスインサートビット、ニッケルメッキ
- KLEIN TOOLS タフボックスクーラー
- HOFFMAN ノックアウトプルボックス付きタイプ1ネジカバー
- WEG ベクトルドライブユニット