入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
ケースの材質 | 金属 |
深さ | 2.75 " |
高さ | 4.87 " |
ホールドアップタイム | 50ミリ秒 |
Hz | 47〜63 |
入力電圧 | 100/120/220/230/240 VAC |
取り付け | パネル |
動作温度 範囲 | 0度から50度C |
出力アンペア | 6 |
出力ノイズ | 3mV未満 |
出力電圧 | 15 VDC |
ピークアンペア | 9 |
電力定格 | 90W |
形式 | 線形 |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 3.54 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8504409520 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 電力定格 | 深さ | 高さ | 形式 | 幅(Width) | Hz | 入力電圧 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCD30D15DN | 30W | 1.29 " | 4.51 " | 切り替え | 2.55 " | - | 20から72 VDCへ | DINレール/シャーシ | ¥86,821 | ||
SCD30S15DN | 30W | 1.29 " | 4.51 " | 切り替え | 2.55 " | - | 20から72 VDCへ | DINレール/シャーシ | ¥86,047 | ||
SCP30D15DN | 30W | 1.29 " | 4.71 " | 切り替え | 2.55 " | 50/60 | 85から264 VACへ | DINレール/シャーシ | ¥75,590 | ||
SCP30S15DN | 30W | 1.29 " | 4.71 " | 切り替え | 2.55 " | 50/60 | 85から264 VACへ | DINレール/シャーシ | ¥59,393 | ||
SLS15045T | 67.5W | 2.75 " | 4.87 " | 線形 | 7" | 47〜63 | 100/120/220/230/240 VAC | パネル | ¥68,246 | ||
SCP30D15B-DN | 30W | 2.67 " | 4.72 " | 切り替え | 1.37 " | 50/60 | 85から264 VACへ | DINレール | ¥76,865 | ||
SCP30S15B-DN | 30W | 2.67 " | 4.72 " | 切り替え | 1.37 " | 50/60 | 85から264 VACへ | DINレール | ¥60,966 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。